CHERNE Uzatma/Şişirme Hortumları
Cherne uzatma hortumları test fişine güvenli bir bağlantı sağlar. Sıhhi tesisat uygulamaları ve çapı 15 inçe kadar olan fişler için uygundurlar. Ayrıca büyük çaplı tapalar için geri okuma hortumları olarak da kullanılırlar.
stil | Model | Hortum uzunluğu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 274054 | - | 5 ft. | €36.99 | |
A | 274038 | - | 3 ft. | €22.35 | |
A | 274100 | - | 10 ft. | €45.85 | |
A | 274208 | - | 20 ft. | €89.12 |
Özellikler
- Bu uzatma hortumları standart Schrader hava valfi bağlantılarını sağlar.
- 3/16 inçlik bir iç çapa (ID) sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- OSHA
- ISO 9001
Sık Sorulan Sorular
PVC boru uzatıcılar nelerdir?
PVC boru genişleticiler, kullanıcıların bağlantı parçaları, vanalar veya boruları takmak için fazladan bir boru parçasına ihtiyaç duyduğu onarım uygulamaları için kullanılır.
Drenaj boruları uzatılabilir mi?
Uygulama gereksinimlerinin karşılanması için uzun uzunluklara sahip düz borular kesilebilir. Benzer şekilde gereğinden kısa uzunluktaki borular da uzatılabilmektedir. Bu Cherne uzatma hortumları bu boruların bir uzantısı görevi görür.
Bu uzatma hortumlarının maksimum çalışma basıncı nedir?
Bu hortumlar maksimum 100 PSI basınçta çalıştırılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çamur Karıştırıcılar Eziciler ve Tavalar
- Ethernet Anahtarları
- Alüminyum Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Otomotiv Test Cihazları
- Kalibrasyon Gazı
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- POWER FIRST 12 ila 10 AWG Halka Terminali
- APEX-TOOLS Torq-Set (R) + Ekleme Biti
- DIXON Tamburlu Musluklar
- AMERICAN TORCH TIP Baffle'lar
- PROTO Çekmece Astar Kitleri
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 2. Sınıf Transformatörler
- HUB CITY Helisel Şaft Montajlı Hız Düşürücüler
- REMCO 40 İnç Karıştırma Kürekleri
- BROWNING 160 Nolu Zincir İçin Ayrık Konik Burçlu Çelik Tek Dişliler