CHERNE T-Kolu Kıskaç Tapaları
Cherne T-kollu kıskaç tapaları, çinko kaplı çelik tutamağa, alüminyum gövdeye ve kimyasallara dayanıklı neopren O-ringe sahiptir, bu da onları uzun süreli fiş veya baypas uygulamaları için uygun hale getirir.
stil | Model | Nominal Boyut | Aralık | Maks. Alan sayısı Geri basınç | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272906 | 8" | 7.7" ila 8.3" | 10 psi/40 fit | 9.7 " | Alüminyum | €402.39 | |
A | 272914 | 10 " | 9.8" ila 10.3" | 10 psi/40 fit | 9.7 " | Alüminyum | €585.43 | |
A | 272922 | 12 " | 11.7" ila 12.3" | 10 psi/30 fit | 9.7 " | Alüminyum | €671.67 |
Özellikler
- Cherne T-Kulplu Kıskaç tapaları, ağır hizmet tipi bir alüminyum gövdeye ve çinko kaplı çelik T-koluna sahiptir.
- 6 ve 12 inç tapalar beton, kil, SDR 26 ve 35 borular için uygundur.
- 15 ve 18 inç tapalar kil ve beton borular için kullanılır.
- Bu T-kollu kıskaç tapaları, gelişmiş aşınma direnci için kimyasallara dayanıklı neopren O-ring özelliğine sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
SDR 35 ile SDR 26 arasındaki fark nedir?
SDR 35, ASTM D46 ve D3034 standartlarına göre 2412 psi olarak derecelendirilmiştir. SDR 26, ASTM D115 standardına göre minimum 2412 psi boru sertliğinde derecelendirilmiştir.
Bu Cherne T-kollu kıskaç tapalarının maksimum karşı basıncı nedir?
Bu Monitor Well kilitleme fişleri, maksimum 10 PSI (0.7 bar) / 23 ft'lik bir karşı basınca dayanabilir.
Bu kıskaç tapaları için mevcut nominal boyutlar nelerdir?
Bu fişler, 6 ila 8 inç arasında değişen nominal boyutlarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Disk Ruloları
- Geri Akış Önleyiciler
- Şerit Kapı Donanımı
- Yedek Jeneratörler Sıvı Soğutmalı
- Hava Akışı Yakalama Davlumbazları
- Mengeneler
- Koruma Güz
- Hortum kelepçeleri
- Dağıtım Tabancaları
- Meraklı Araçlar
- 3M Naylon, Dolu, Erkek Bağlantı Kesme
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Dövme Çalışma Tişörtleri
- TE-CO T-cıvata, Çelik
- ALLEGRO SAFETY Rölyef Vanaları Basınç
- ZURN Deveboynu Laboratuvar Bataryaları
- AMERICAN TORCH TIP Argon Hortumları
- ZURN Kulp Tamir Takımları
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM50 Delme Makinesi
- TB WOODS Delik Tertibatları
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-D Stili, 824 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler