HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Paslanmaz Çelik Ayırıcılar, Sigortasız Seri
stil | Model | NEMA Muhafaza Tipi | Amper | Current Rating | Kutup sayısı | Faz | genişlik | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLDS3SS | 4, 4X, 12K | 30 | 30 | 3 Kutuplu (3 Bıçak) | 1 ya 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | €1,085.44 | |
A | HBLDS3SSAC | 4, 4X, 12K | 30 | 30 | 3 Kutuplu (3 Bıçak) | 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | €1,101.74 | |
A | HBLDS6SSAC | 4, 4X, 12K | 60 | 60 | 3 Kutuplu (3 Bıçak) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | €1,468.67 | |
B | HBLDS10SS | 4, 4X, 12K | 100 | 100 | 3 Kutuplu (3 Bıçak) | 1 ya 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | €1,607.38 | |
C | HBLDS3SSVFD | 4, 4X, 12K | 30 | 30 | 3 Kutuplu (3 Bıçak) | 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | €1,091.19 | |
A | HBLDS6SS | 4, 4X, 12K | 60 | 60 | 3 Kutuplu (3 Bıçak) | 1 ya 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | €1,551.73 | |
B | HBLDS10SSAC | 4, 4X, 12K | 100 | 100 | 3 Kutuplu (3 Bıçak) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | €1,789.92 | |
D | HBLDS10SSR | 4X | 100 | 100 | 3 | 3 | 7.66 " | 6.1 " | 6.1 " | €2,444.45 | |
D | HBLDS10SSRAC | 4X | 100 | 100 | 3 | 3 | 7.66 " | 6.1 " | 6.1 " | €2,514.65 |
Paslanmaz Çelik Bağlantı Kesme Anahtarları, Sigortasız Seriler
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Paslanmaz Çelik, Circuit-Lock, sigortasız ayırma anahtarları, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda bakım ve güvenlik amacıyla elektrik devrelerini tamamen bağlamak, bağlantısını kesmek veya enerjisini kesmek için idealdir. Bu kare tepeli anahtarlar, Tip 4X,12K ve IP69k su girişi koruması ve korozyon direnci için oldukça görünür kırmızı polibütilen tereftalat saplı ve neopren contalı paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Akım kesme ve değişken frekanslı sürücüler için yardımcı kontaklara sahip seçili modeller, bağlantı kesme anahtarları da mevcuttur. Raptor Supplies. 1, 3 ve 30A akım değerlerine sahip bu 60 veya 100 fazlı anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Biz de sunuyoruz metalik olmayan bağlantı kesme anahtarları paslanmaz çelik ayırma anahtarlarına kıyasla daha az ağırlıkla daha fazla güç için metal olmayan muhafaza ile benzer işlevlere ve özelliklere sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Menhol Koruma Rayları
- High Bay Floresan Armatürler
- Tel ve Çubuk Depolama Ekipmanları
- Ofis ve Konut Nem Alıcılar
- Çökme Testi
- Kauçuk
- Eldivenler ve El Koruması
- Konveyörler
- Aşındırıcı tekerlekler
- Elcikler ve Ayırıcılar
- RACO Sıkıştırma Konnektörleri
- LUMAPRO Accy Parça Bölümü Ayağı
- PASS AND SEYMOUR Radiant Serisi Hava Koşullarına Dayanıklı Kendi Kendini Test GFCI Prizleri
- APOLLO VALVES 36E Serisi Basınç Düşürücü Valfler
- SPEARS VALVES PVC DWV P309 1/4 Viraj Sokak Uzun Süpürmeler, Göbek x Tıkaç
- TRICO Otomatik Döngüsel Pompalar
- HUMBOLDT Nükleer Ölçer Muhafaza Sistemleri
- MERSEN FERRAZ MPDB Serisi UL 1953 Açık Stil Güç Dağıtım Blokları, Ara Alüminyum, Kutu Saplama Yapılandırması
- BUSSMANN CH Serisi Modüler Sigorta Tutucular, Neon Lamba Göstergesi