CLIMAX METAL ÜRÜNLERİ Şaft Yakası
stil | Model | genişlik | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Malzeme | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR2C-075-S | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.875 " | 316 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 800 Derece F | 1.5 " | Paslanmaz çelik | 1/4"-28 x 5/8" | €96.59 | |
A | CR2C-100-S | 1 / 2 " | 1" | 2.062 " | 316 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 800 Derece F | 1.75 " | Paslanmaz çelik | 1/4"-28 x 5/8" | €127.50 | |
A | CR2C-125-S | 1 / 2 " | 1.25 " | 2.312 " | 316 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 800 Derece F | 2-1 / 16 " | Paslanmaz çelik | 1/4"-28 x 3/4" | €164.89 | |
A | CR2C-062-S | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 1.562 " | 316 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 800 Derece F | 1 5 / 16 " | Paslanmaz çelik | 10-32 x 1/2 " | €89.21 | |
A | CR2C-050-S | 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 316 Paslanmaz Çelik | -40 Derece ila 800 Derece F | 1.125 " | Paslanmaz çelik | 8-32 x 1/2 " | €80.61 | |
B | M1C-06 | 23 / 64 " | 15 / 64 " | 28.81mm | Çelik | 0 Derece ila 300 Derece F | 3 / 4 " | Çelik | M3 x 8 | €12.17 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Orta Gerilim Sigortaları
- Tel Raf Aksesuarları
- Valf Kontrol Tuşları
- Çatı Vantilatörü Aksesuarları
- Filtre Pedi Tutma Çerçeveleri
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- Güç İletim Kayışları
- Rıhtım Ekipmanları
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Macunlar
- OMRON Kısa Yaylı Pistonlu Aktüatör Geçmeli Anahtarı
- PFERD Radyal Flap Disk, 7" Disk Çapı
- APPLETON ELECTRIC Sıvı Sıkı Konektör, Düz
- DIXON Kelepçeleri sıkın
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Yüz Maskesi
- NOTRAX Akwadek Kaymaz Hijyenik Paspaslar
- MERSEN FERRAZ Protistor Sigortalar, 850 - 1250VAC/1300VAC
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2 3/4-8 Dişli
- SPEARS VALVES CPVC Elektro Aktüatörlü True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Soketli ve Dişli, FKM
- MARSHALLTOWN Tuğla Malaları