COLDER PRODUCTS COMPANY NS4 Serisi Kapatma Kaplin Gövdeleri
stil | Model | Bağlantı Türü | uzunluk | Dia İçinde Tüp. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NS4D17004 | Dikenli | 2.34 " | 1 / 4 " | €35.36 | |
A | NS4D17006 | Dikenli | 2.34 " | 3 / 8 " | €35.32 | |
A | NS4D17002 | Dikenli | 2.09 " | 1 / 8 " | €33.95 | |
B | NS4D10004 | Mnpt | 2.31 " | - | €33.88 | |
C | NS4D13006 | PTF | 2.45 " | 1 / 4 " | €39.44 |
NS4 Serisi Kaplin Kaplin Gövdeleri
Daha soğuk NS4 Serisi bağlantı gövdeleri, 32 ve 160 derece Fahrenheit arasındaki sıcaklıklara ve 120 psi'ye (8.3 bar) kadar basınca dayanacak şekilde polipropilenden yapılmıştır. Suya, asitlere ve bazlara karşı direnç için TPV kalıp üstü / ABS ile kalıp üstü TPE yumuşak dokunuşlu cam dolgulu polipropilen içerirler. Mükemmel ozon ve kimyasal direnç özellikleri için EPDM O-halkaları ile donatılmıştır. Bu kaplin gövdeleri, proses hattında minimum sızıntı ve hava girişi sağlar ve yanlışlıkla bağlantı kesilmesinden kaynaklanan kayıpları en aza indirir. 0.1 mL'den daha düşük bir dökülme oranı sunarlar. MNPT, PTF ve dikenli bağlantılarda mevcut olan bu NS4 Serisi kaplin gövdelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Aksesuarları
- Uyarı Kamçıları
- Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri
- Alev Geciktirici Eldivenler
- Şamandıralı Anahtarlar
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Soğutma
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- AQUASOL WELDING Önceden Oluşturulmuş Tasfiye Barajı
- SLIDE SLEDGE Kravat, Çubuk / küresel mafsal
- E JAMES & CO Viton Boru 3/8 İnç
- KETT TOOLS O Yüzükler
- FLUORAMICS Yüksek Sıcaklık Mil Gresleri
- WEG Hava Kompresörü Motorları
- AEROQUIP Hidrolik Sıkmalı Bağlantı Elemanları
- HUMBOLDT Toprak Hidrometreleri
- WEG DC Fraksiyonel Motorlar
- GROVE GEAR EL Serisi, HMQ-H1 Stili, 813 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler