COXREELS 1195 Serisi El Krank Hortum Makaraları
stil | Model | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Maks. Basınç | Montaj Ölçüsü | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1195-1728-C | - | 60 ft. | 1000 psi | 23.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 33.25 " | €2,398.77 | |
A | 1195-1332-C | - | 75 ft. | 1000 psi | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | €2,912.56 | |
B | 1195-932-C-BUXX | 15 x 25.63 " | 50 ft. | 1500 psi | 12.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 22.75 " | €3,605.51 | |
A | 1195-932-C | 15 x 25.63 " | 50 ft. | 1000 psi | 12.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 22.75 " | €2,377.39 | |
B | 1195-1332-C-BUXX | 19 x 25.63 " | 75 ft. | 1500 psi | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | €3,605.51 | |
B | 1195-1728-C-BUXX | 23 x 24.5 " | 60 ft. | 1500 psi | 23.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 33.25 " | €3,626.89 | |
A | 1195-2032-C | 25.5 x 25.63 " | 115 ft. | 1000 psi | 20.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 30.75 " | €2,398.77 | |
B | 1195-2032-C-BUXX | 25.5 x 25.63 " | 115 ft. | 1500 psi | 20.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 30.75 " | €3,626.89 | |
B | 1195-2428-C-BUXX | 29.5 x 24.5 " | 90 ft. | 1500 psi | 27.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 37.25 " | €3,626.89 | |
A | 1195-2428-C | 29.5 x 24.5 " | 90 ft. | 1000 psi | 27.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 37.25 " | €2,398.77 | |
B | 1195-3228-C-BUXX | 37.5 x 24.5 " | 125 ft. | 1500 psi | 35.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 45.25 " | €3,626.89 | |
A | 1195-3228-C | 37.5 x 24.5 " | 125 ft. | 1000 psi | 35.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 45.25 " | €2,398.77 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Gömme Kapaklar
- Koaksiyel Kablolar
- Görev Aydınlatması
- Hidrolik Akümülatör
- Hidrolik Dalgıç Çöp Pompaları
- Yatak
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- El Aleti Kitleri
- Özel Güvenlik Araçları
- AURALEX Akustik Paneller
- BAUSCH + LOMB Büyüteç Saatçiler
- AMERICAN WELDQUIP Kaynak Memesi
- BRADY Stil 150L Yüksek Hızlı Çelik Jobber Matkap Ucu, Geleneksel Nokta
- PARKER P31S Serisi, Global Yumuşak Başlangıç Valfleri
- KLEIN TOOLS Yolcu Altıgen Anahtarı
- COOPER B-LINE Tip 12 Kablo Yollarında Yatır
- WATTS Küresel Vanalar
- KESON Tebeşir Dolumlarını İşaretleme
- BRISKHEAT Sıcaklık Kontrolörleri