COXREELS 1275 Serisi El Krank Hortum Makaraları
stil | Model | toplam Genişlik | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Dia İçinde. | Montaj Ölçüsü | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1275-6-75-C | - | 19 x 20.38 " | 75 ft. | 1" | 16.81 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 26.13 " | 24 " | €2,067.35 | |
A | 1275-6-50-C | - | 19 x 18.88 " | 50 ft. | 1" | 16.81 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 22.88 " | 20 " | €2,067.35 | |
A | 1275-6-100-C | - | 25.5 x 20.38 " | 100 ft. | 1" | 23.38 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 26.13 " | 24 " | €2,067.35 | |
A | 1275-6-150-C | - | 25.5 x 22.56 " | 150 ft. | 1" | 23.38 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 30.06 " | 28 " | €2,067.35 | |
A | 1275-4-50-C | 18.88 " | 13.38 x 15.38 " | 50 ft. | 1 / 2 " | 11.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | €1,003.61 | |
A | 1275-4-100-C | 22.88 " | 17.38 x 15.38 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | €1,026.33 | |
A | 1275-4-150-C | 28.88 " | 23.38 x 15.38 " | 150 ft. | 1 / 2 " | 21.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | €1,054.39 | |
A | 1275-4-200-C | 34.88 " | 29.38 x 15.38 " | 200 ft. | 1 / 2 " | 27.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | €1,079.78 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Açılı Kelepçeler
- Pilot Nokta Matkap Uçları
- Çöp ve Geri Dönüşüm Konteyneri Aksesuarları
- Vida Başlatıcılar
- Sequencer
- Malzeme Asansörleri
- Tel Yönetimi
- Pirinç
- Hidrolik Keçeler
- Tel kumaş
- WALTER TOOLS 1/2 "Yazılı Daire, CNMM, 80 Derece Elmas, Karbür Torna Uç
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Hortum Kaynağı 1/4 Ayak
- GROTE led saç örgüsü
- GREENLEE Hız Zımbaları, 10 Ayar
- DIXON Twist Nozullar
- FERVI Elektrikli Vinç
- WATTS Kazan Drenaj Kapatmaları
- TITAN TOOL Havasız Püskürtme Tabancası İpuçları
- MASTER APPLIANCE Memeler
- SMC VALVES Cy2S Serisi Kılavuzlu Silindir