COXREELS 300 Serisi Egzoz Yay Tahrikli Hortum Makaraları
stil | Model | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Dia İçinde. | Montaj Ölçüsü | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 319-424 | 23.25 x 14 " | 24 ft. | 4" | 21.19 x 10 " | 28.25 " | €2,164.91 | |
A | 319-520 | 23.25 x 14 " | 20 ft. | 5" | 21.19 x 10 " | 28.25 " | €2,186.29 | |
A | 319-620 | 23.25 x 14 " | 20 ft. | 6" | 21.19 x 10 " | 28.25 " | €2,186.29 | |
A | 328-532 | 32.25 x 14 " | 32 ft. | 5" | 30.19 x 10 " | 37.25 " | €2,369.37 | |
A | 328-632 | 32.25 x 14 " | 32 ft. | 6" | 30.19 x 10 " | 37.25 " | €2,659.36 | |
A | 328-440 | 32.25 x 14 " | 40 ft. | 4" | 30.19 x 10 " | 37.25 " | €2,369.37 | |
A | 332-536 | 36.25 x 14 " | 36 ft. | 5" | 34.19 x 10 " | 41.25 " | €2,710.15 | |
A | 332-636 | 36.25 x 14 " | 36 ft. | 6" | 34.19 x 10 " | 41.25 " | €2,710.15 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Tepsileri ve Tavaları
- Çemberleme Dağıtıcıları
- Toprak Kırıcı Kitleri
- Süzgeç
- Gaz Yakıtlı Kanal Fırınları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Otomotiv Testi
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- PEERLESS Çift Makaralı Blok
- HEAT WAGON Kanal Çıkış Adaptörleri
- VULCAN HART Kontrol kablosu
- 3M 3M Flow ile Kullanım İçin Cam Temizleyici
- FERVI Freze
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Kaplar
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/8-24 Unf Lh
- REELCRAFT Twin Line Kaynak Hortumu Makaraları
- SPILFYTER Dökülen Kaddie Yedekleri
- SAFEWAY Toz Kapakları