COXREELS Alumi-Pro Serisi Yaylı Hortum Makaraları
stil | Model | toplam Genişlik | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Dia İçinde. | Montaj Ölçüsü | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LPL-125-AL | 5.88 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 1 / 4 " | 3 x 5 " | 1 / 2 " | 14.88 " | 13.5 " | €661.50 | |
A | P-LP-125-AL | 5.88 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 1 / 4 " | 3 x 5 " | 1 / 2 " | 14.88 " | 13.5 " | €721.64 | |
A | P-LPL-325-AL | 6.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 3 / 8 " | 3 x 5 " | 5 / 8 " | 14.88 " | 13.5 " | €661.50 | |
A | P-LP-325-AL | 6.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 3 / 8 " | 3 x 5 " | 5 / 8 " | 14.88 " | 13.5 " | €716.29 | |
A | P-LPL-350-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 3 / 8 " | 4 x 5 " | 5 / 8 " | 18.63 " | 17.13 " | €756.38 | |
A | P-LP-150-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 1 / 4 " | 4 x 5 " | 1 / 2 " | 18.63 " | 17.13 " | €832.55 | |
A | P-LP-350-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 3 / 8 " | 4 x 5 " | 5 / 8 " | 18.63 " | 17.13 " | €845.92 | |
A | P-LPL-150-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 1 / 4 " | 4 x 5 " | 1 / 2 " | 18.63 " | 17.13 " | €748.36 | |
A | P-LPL-425-AL | 7" | 6 x 6 " | 25 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | €730.99 | |
A | P-LP-425-AL | 7" | 6 x 6 " | 25 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | €804.49 | |
A | P-LP-430-AL | 7" | 6 x 6 " | 30 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | €816.52 | |
A | P-LPL-430-AL | 7" | 6 x 6 " | 30 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | €747.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PEX Araçları
- Trafik Barikatları
- Döner Vidalı Hava Kompresörleri
- Otomotiv Parlatıcıları
- Tırtıllı Alet Aksesuarları
- kesici
- dağıtım
- Otomotiv Mekanik
- Gerilim Azaltma
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- CARBONE LORRAINE Patlama Diski, 30 psig
- NASHVILLE WIRE tel Decking
- STEEL KING Gözyaşı Palet Raf Sıra Ayırıcı
- DAYTON Blower 12 1/4 İnç, Çelik
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Dijital Gösterge / verici
- HALTEC Kamyon / otobüs Lastik Valfi
- ACCUSHIM Şaft Hizalama Sistemi
- KERN AND SOHN MPE-ACC Serisi Koruyucu Çalışma Kapakları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MSFD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- HUB CITY GW10000 Serisi, Sonsuz Dişli Redüktörler