COXREELS DEF Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
stil | Model | toplam Genişlik | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Dia İçinde. | Montaj Ölçüsü | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHL-N-450-BBX | 8.25 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | €710.95 | |
B | TSHL-N-535-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 35 ft. | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,035.68 | |
B | TSHL-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 ft. | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,117.20 | |
C | SHL-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 19.5 " | €825.87 | |
C | SH-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 19.5 " | €1,562.21 | |
B | TSH-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 ft. | 3 / 4 " | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,840.73 | |
D | TSHL-N-450-BBX | 9.38 " | 8 x 9 " | 50 ft. | 1 / 2 " | 7 x 8 " | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | €848.59 | |
C | SHL-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,047.71 | |
E | SH-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 3 / 4 " | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €2,016.32 | |
D | TSHL-N-635-BBX | 10 " | 8 x 9 " | 35 ft. | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,587.60 | |
D | TSHL-N-650-BBX | 12 " | 8 x 9 " | 50 ft. | 1" | 7 x 8 " | 1-3 / 8 " | 25.5 " | 24 " | €1,650.41 |
DEF Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
Coxreels DEF Serisi yay tahrikli makaralar, otomotiv, ulaşım, tarım ve endüstriyel uygulamalarda Dizel Egzoz Sıvısının (DEF) güvenli ve verimli bir şekilde taşınması için idealdir. Bu makaraların yay mekanizması hortumu otomatik olarak geri çekerek ek alet ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu makaralar, yapısal sertlik için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona, akışı istenen yönlere yönlendirmek için 90 derecelik tam akışlı bir NPT dönüşüne ve kirleticilerin girişini önlemek için Viton contalara sahiptir. Ayrıca sorunsuz performans için kalıcı olarak yağlanmış yataklar ve duvara, zemine, tavana ve diğer konumlara ayarlamak için çok konumlu bir kılavuz kolla donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Konum Kontrol İstasyonu Anahtarları
- Backdraft Çatı Damperleri
- Karbon Çelik Boru
- Kablosuz Hareket Sensörleri
- Tepegöz Açıklık Çubukları
- Üfleyiciler
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Halı Alet Setleri
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- CHICAGO-LATROBE Vida Makinesi Matkap Ucu Seti, Yüksek Hız Çeliği, Bölme Noktası, 135 Derece
- SQUARE D MH Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- RAE Havaalanı Kaldırım Şablonu, D
- ARLINGTON INDUSTRIES Sıkıştırma Bağlayıcı
- USA SEALING Silikon Flanş Contası, 3-3/4 İnç Dış Çap
- EATON GE Serisi Kalıp Kutulu Anahtarlar, EG Çerçeve
- DAYTON Kapak Plakaları
- MAYHEW TOOLS Pry Bar Setleri
- SMC VALVES anahtar
- CONDOR Yüksek Görünürlüklü Yelek, ANSI Sınıf 2, File Polyester, Fermuar, Turuncu