COXREELS EN Serisi Yaylı Hortum Makaraları
stil | Model | Hortum uzunluğu | Dia İçinde. | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR-N-125 | 25 ft. | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €618.70 | |
A | ENL-N-325 | 25 ft. | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €616.06 | |
A | ENL-N-125 | 25 ft. | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €586.66 | |
A | TR-N-425 | 25 ft. | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €702.50 | |
A | TR-N-325 | 25 ft. | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €724.33 | |
A | ENL-N-425 | 25 ft. | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €624.08 | |
A | TR-N-335 | 35 ft. | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €710.36 | |
A | TR-N-135 | 35 ft. | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €653.48 | |
A | ENL-N-335 | 35 ft. | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €582.65 | |
A | ENL-N-135 | 35 ft. | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €598.69 | |
A | ENL-N-435 | 35 ft. | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | €646.80 | |
A | TR-N-435 | 35 ft. | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | €812.58 | |
A | ENL-N-150 | 50 ft. | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €598.69 | |
B | TR-N-150 | 50 ft. | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 18.88 " | 19 " | 6.88 " | €714.53 | |
A | TR-N-350 | 50 ft. | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | €849.93 | |
A | TR-N-160 | 60 ft. | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | €759.05 | |
A | TR-N-360 | 60 ft. | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | €882.00 | |
A | ENL-N-160 | 60 ft. | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | €673.53 | |
A | ENL-N-360 | 60 ft. | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 21.75 " | 21.88 " | 8.5 " | €761.73 |
EN Serisi Yaylı Hortum Makaraları
Coxreels EN Serisi yay tahrikli hortum makaraları, hortumları kontrollü ve düzenli bir şekilde depolar ve yönetir. Bu makaralar, kullanımdan sonra hortumu otomatik olarak geri çekmek için sarmal bir yay mekanizması kullanır, bu da manuel sarma ihtiyacını ortadan kaldırır ve hortumun dolaşma, bükülme veya hasar görme riskini azaltır. Elemanları koruyan, böylece iç bileşenleri toz ve birikintilerden koruyan toz kaplı çelik bir kasa ile korunurlar. 3 parçalı kasaları, kolay kurulum ve bakım için hızlı bir şekilde kurulup/demonte edilebilir. Bu hortum makaraları, sızdırmaz bağlantılar için 90 derecelik pirinç NPT döner girişlere ve nitril döner contalara sahiptir. Hortumu istenen uzunlukta sabitleyen çok konumlu, kilit mandallı bir mekanizmaya sahiptirler. Bu makaralar, sağlamlık, dayanıklılık, hortum koruması ve operatör güvenliği için ağır hizmet tipi CNC'ye, robotik olarak döndürülmüş ve yuvarlatılmış kenarlara sahip nervürlü disklere sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Öğütücüler Die
- Mop Kulpları ve Çerçeveleri
- Elektrik Bant Dosyaları
- Kişisel Göz Yıkama İstasyonları
- Radyant Proses Isıtıcıları
- El Aleti Kitleri
- Transformers
- donanım
- Plastik maddeler
- Otomotiv Kimyasalları
- KNIPEX 1/2 "Sürücü Metrik Soket
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Dövme Somun
- EGA PRODUCTS Ofis Merdiveni, Montajsız
- MAUDLIN PRODUCTS Yarıklı Altlık H-8 x 8 İnç
- BUSSMANN Seri GDA, 5 x 20mm Cam ve Seramik Sigortalar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 3/4-8 Un
- EATON TMR5 Serisi Zamanlama Röleleri
- APPROVED VENDOR Verici Toz Paketleri
- WHEATON Boyama Bulaşıkları
- APPLETON ELECTRIC Refraktörlü Buhar Geçirmez Floresan Armatür