A B Taban Ölçüsü: 6 x 6 " , Rulmanlar: Kalıcı Olarak Yağlanmış , Sürücü Tipi: Geri çekme yayı , Görev Derecelendirmesi: 36 "72 x" , Sona ermek: Paslanmaz çelik , Hortum Uçları: 3/8 "MNPT , Hortum Kimliği: Yok hayır , Hortum İç Çapı: 3 / 8 " , Hortum Uzunluğu: 50 ft. , Ev materyalleri: Çelik , Mandal: Paslanmaz Çelik, Çok Pozisyonlu , Malzeme: Paslanmaz çelik , Maks. Sıcaklık: 250 Derece F , Montaj: Zemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon , Montaj Boyutu: 4 x 5 " , Toplam uzunluk: 19.5 " , Makara Girişi: 3/8 "(F) NPT , Mühür Tipi: Nitril Toksik Olmayan Gres