COXREELS P Serisi Yaylı Hortum Makaraları
stil | Model | Uzunluk | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | toplam Genişlik | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Montaj Ölçüsü | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LP-110 | 13.5 " | 5 x 6 " | 10 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €319.39 | |
A | P-LP-115 | 13.5 " | 5 x 6 " | 15 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €332.75 | |
B | P-LPL-135 | 13.5 " | 5 x 6 " | 35 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €330.08 | |
B | P-LPL-130 | 13.5 " | 5 x 6 " | 30 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €348.79 | |
C | P-LP-325 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 6.5 " | 3 / 8 " | 300 psi | 3 x 5 " | 5 / 8 " | €428.33 | |
B | P-LPL-125 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €330.08 | |
A | P-LP-130 | 13.5 " | 5 x 6 " | 30 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €383.54 | |
D | P-LPL-325 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 6.5 " | 3 / 8 " | 300 psi | 3 x 5 " | 5 / 8 " | €391.11 | |
A | P-LP-135 | 13.5 " | 5 x 6 " | 35 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €395.56 | |
A | P-LP-125 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €370.17 | |
B | P-HPL-130 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €573.30 | |
A | P-LP-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €450.35 | |
B | P-MPL-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €507.82 | |
B | P-LPL-340 | 17.13 " | 6 x 6 " | 40 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €424.96 | |
A | P-HP-125 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €735.00 | |
A | P-MP-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €724.31 | |
A | P-LP-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €522.52 | |
A | P-MP-420 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €730.99 | |
B | P-LPL-140 | 17.13 " | 6 x 6 " | 40 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €415.61 | |
A | P-MP-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €763.06 | |
A | P-LP-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €491.78 | |
B | P-LPL-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €462.38 | |
A | P-LP-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €490.45 | |
B | P-MPL-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €547.91 | |
A | P-HP-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €795.14 | |
B | P-MPL-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €575.97 | |
B | P-HPL-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €604.04 | |
E | P-LP-450 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €693.74 | |
A | P-MP-320 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €628.09 | |
A | P-HP-120 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €657.49 | |
B | P-LPL-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €415.61 | |
B | P-MPL-320 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €503.81 | |
D | P-LPL-350 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €491.69 | |
B | P-LPL-150 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €415.61 | |
B | P-HPL-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €604.04 | |
A | P-HP-320 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €763.06 | |
B | P-LPL-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €447.68 | |
B | P-HPL-320 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €582.65 | |
A | P-LP-340 | 17.13 " | 6 x 6 " | 40 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €517.17 | |
A | P-LP-140 | 17.13 " | 6 x 6 " | 40 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €477.08 | |
A | P-HP-130 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €765.74 | |
A | P-LP-150 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €506.48 | |
B | P-LPL-450 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €546.57 | |
E | P-LP-350 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €598.19 | |
B | P-MPL-420 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €547.91 | |
B | P-LPL-415 | 17.13 " | 6 x 6 " | 15 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €447.68 | |
B | P-HPL-135 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €582.65 | |
B | P-MPL-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €507.82 | |
A | P-MP-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €653.48 | |
B | P-MPL-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €507.82 | |
B | P-HPL-125 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €573.30 | |
B | P-LPL-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €415.61 | |
A | P-MP-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €800.48 | |
A | P-HP-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €831.22 | |
A | P-LP-415 | 17.13 " | 6 x 6 " | 15 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €467.73 | |
A | P-MP-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €744.35 | |
A | P-HP-135 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €809.84 | |
B | P-HPL-120 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €558.60 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Plug-In Transformatörleri
- Kablo Uçları
- 50 Hz Motorlar
- Duvar ve Masa Higrometreleri
- Sayaç Saat Ölçer Aksesuarları
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 Diş Boyutu Yumuşak Dokunuşlu Yıldız Düğme
- HONEYWELL DPDT Geçiş Anahtarı
- BALDWIN FILTERS Sıralı Hidrolik Filtreler
- DIXON Sentetik Çift Ceketli Değirmen Hortumları
- HOFFMAN Syspend 180 Max Serisi Dikey Duvar Birleşimleri
- WATTS Kazan Suyu Besleyiciler
- SPEEDAIRE Havalı Somun Sıkma Anahtarları
- DAYTON Aks Kitleri
- SANDUSKY LEE Combo Dolap İçin Ekstra Raflar
- HUB CITY SSW150 Serisi, Cleanline Paslanmaz Çelik Sonsuz Dişli Redüktörler