A B Taban Ölçüsü: 10.25 x 4 " , Rulmanlar: EPDM Rulmanlar , Renk: Siyah , Yapı: Çelik , Sürücü Tipi: El Krank , Sona ermek: CPC (TM) Toz Boya Kaplama , Yükseklik: 18.5 " , Hortum Uçları: 1/2 "(M) NPT , Hortum Kimliği: N , Hortum İç Çapı: 1 / 2 " , Hortum Dış Çapı: 7 / 8 " , Malzeme: Çelik , Maks. Basınç: 4000 psi , Maks. Sıcaklık Aralık (F): 225 Derece F , Montaj Boyutu: 7 x 3 " , Toplam yükseklik: 18.5 " , Toplam uzunluk: 17 " , Genel Genişlik: 19 " , Makara Girişi: 1/2 "(F) NPT , Mühür Tipi: Viton , Genişlik: 19 "