DAYCO Silikon Soğutma Hortumu
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | çalışma Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5515-100 | 1" | 1.32 " | 100 PSI | €102.03 | |
A | 5515-150 | 1-1 / 2 " | 1.82 " | 80 PSI | €123.30 | |
A | 5515-125 | 1-1 / 4 " | 1.57 " | 90 PSI | €111.80 | |
A | 5515-175 | 1-3 / 4 " | 2.07 " | 70 PSI | €146.82 | |
A | 5515-200 | 2" | 2.32 " | 60 PSI | €149.86 | |
A | 5515-250 | 2-1 / 2 " | 2.82 " | 50 PSI | €187.52 | |
A | 5515-225 | 2-1 / 4 " | 2.57 " | 60 PSI | €174.98 | |
A | 5515-275 | 2-3 / 4 " | 3.07 " | 40 PSI | €187.90 | |
A | 5515-300 | 3" | 3.32 " | 35 PSI | €204.54 | |
A | 5515-350 | 3-1 / 2 " | 3.82 " | 25 PSI | €237.41 | |
B | 5515-075 | 3 / 4 " | 1.07 " | 100 PSI | €94.43 | |
A | 5515-400 | 4" | 4.32 " | 20 PSI | €277.17 |
Silikon Soğutucu Hortumu
Dayco silikon soğutma sıvısı hortumları, radyatör sıvılarını taşımak için kullanılır. Bu hortumlar, daha iyi güç ve dayanıklılık için örme suni ipek iç tabana ve zorlu motor ortamlarında uygulama için ideal ağır hizmet basınç bağlantılarına sahiptir. Dayco'nun silikon hortumları SAE J20 RL CLASS A standartlarına uygundur ve sertleşmeye, çatlamaya, sızıntıya, kimyasallara ve yağ, ozon ve soğutma sıvılarının neden olduğu her türlü hasara karşı dayanıklıdır. Bu hortumlar, -65 ila 350 derece Fahrenheit arasında değişen çalışma sıcaklıklarıyla son derece yüksek ve düşük sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarsız Erişim Kontrol Kilitleri
- Tel Örgü Elekleri
- Upblast Santrifüj Çatı Vantilatörleri
- Basma Düğmeli Muhafazalar
- Isı Pompası Solenoid Bobinleri
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Beton Testi
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- Kaynak Temizleme
- NUPLA Yuvarlak Uçlu Kürekler
- SQUARE D ECB Serisi Minyatür Devre Kesicilerde Cıvata
- ZSI-FOSTER Beta Standardı, Kaynak Plakaları
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Tırtıllı Kuruyemiş
- EATON NWC Serisi Elektronik Kompakt Şalterler, N Pano
- LUMAPRO Gömme Aydınlatma Profilleri
- MILLER ELECTRIC Makara Tabancaları
- MI-T-M Sigortalar
- DAYTON Filtre Setleri
- UNITED SCIENTIFIC Cam izle