DAYCO Gergi Kasnağı
stil | Model | Kemer türü | Sektör Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 89111 | Ağır Hizmet, Avara | 89111 | €77.84 | |
B | 89474 | Ağır Hizmet, Avara | 89474 | €169.72 | |
C | 89101 | Ağır Hizmet, Avara | 89101 | €65.57 | |
D | 89103 | Ağır Hizmet, Avara | 89103 | €94.88 | |
E | 89106 | Ağır Hizmet, Avara | 89106 | €90.26 | |
F | 89108 | Ağır Hizmet, Avara | 89108 | €56.82 | |
G | 89109 | Ağır Hizmet, Avara | 89109 | €102.77 | |
H | 89112 | Ağır Hizmet, Avara | 89112 | €159.72 | |
I | 89471 | Ağır Hizmet, Avara | 89471 | €179.17 | |
J | 89473 | Ağır Hizmet, Avara | 89473 | €169.60 | |
K | 89472 | Ağır Hizmet, Avara | 89472 | €225.04 | |
L | 89102 | Ağır Hizmet, Avara | 89102 | €75.22 | |
M | 89110 | Ağır Hizmet, Avara | 89110 | €109.95 | |
N | 89107 | Ağır Hizmet, Avara | 89107 | €256.80 | |
O | 89104 | Ağır Hizmet, Avara | 89104 | €47.58 | |
P | 89105 | Ağır Hizmet, Avara | 89105 | €74.64 | |
Q | 89163 | Hafif görev | 89163 | €67.04 | |
R | 89161 | Hafif görev | 89161 | €23.63 | |
S | 89160 | Hafif görev | 89160 | €89.20 | |
T | 89159 | Hafif görev | 89159 | €76.32 | |
U | 89140 | Hafif görev | 89140 | €75.88 | |
V | 89164 | Hafif görev | 89164 | €56.03 | |
W | 89169 | Hafif görev | 89169 | €97.82 | |
X | 89168 | Hafif görev | 89168 | €114.17 | |
Y | 89137 | Hafif görev | 89137 | €85.55 | |
Z | 89138 | Hafif görev | 89138 | €69.93 | |
A1 | 89139 | Hafif görev | 89139 | €37.45 | |
B1 | 89170 | Hafif görev | 89170 | €69.80 | |
C1 | 89145 | Hafif görev | 89145 | €57.03 | |
D1 | 89141 | Hafif görev | 89141 | €64.33 | |
E1 | 89144 | Hafif görev | 89144 | €21.72 | |
F1 | 89146 | Hafif görev | 89146 | €37.63 | |
G1 | 89147 | Hafif görev | 89147 | €40.77 | |
H1 | 89148 | Hafif görev | 89148 | €37.76 | |
I1 | 89149 | Hafif görev | 89149 | €85.63 | |
J1 | 89151 | Hafif görev | 89151 | €61.94 | |
K1 | 89167 | Hafif görev | 89167 | €62.59 | |
L1 | 89153 | Hafif görev | 89153 | €63.93 | |
M1 | 89154 | Hafif görev | 89154 | €97.82 | |
N1 | 89155 | Hafif görev | 89155 | €73.51 | |
O1 | 89156 | Hafif görev | 89156 | €57.03 | |
P1 | 89157 | Hafif görev | 89157 | €44.17 | |
Q1 | 89158 | Hafif görev | 89158 | €75.23 | |
R1 | 89150 | Hafif görev | 89150 | €62.71 | |
S1 | 89152 | Hafif görev | 89152 | €64.97 | |
T1 | 89171 | Hafif görev | 89171 | €90.26 | |
U1 | 89166 | Hafif görev | 89166 | €98.50 | |
V1 | 89165 | Hafif görev | 89165 | €34.27 | |
W1 | 89004 | Hafif Hizmet, Avara | 89004 | €38.99 | |
X1 | 89018 | Hafif Hizmet, Avara | 89018 | €32.88 | |
Y1 | 89029 | Hafif Hizmet, Avara | 89029 | €68.71 | |
Z1 | 89028 | Hafif Hizmet, Avara | 89028 | €51.31 | |
A2 | 89026 | Hafif Hizmet, Avara | 89026 | €49.13 | |
B2 | 89017 | Hafif Hizmet, Avara | 89017 | €39.34 | |
C2 | 89005 | Hafif Hizmet, Avara | 89005 | €44.14 | |
D2 | 89047 | Hafif Hizmet, Avara | 89047 | €60.30 | |
E2 | 89044 | Hafif Hizmet, Avara | 89044 | €84.95 | |
F2 | 89042 | Hafif Hizmet, Avara | 89042 | €60.90 | |
G2 | 89038 | Hafif Hizmet, Avara | 89038 | €61.35 | |
H2 | 89031 | Hafif Hizmet, Avara | 89031 | €56.41 | |
I2 | 89025 | Hafif Hizmet, Avara | 89025 | €57.99 |
Gergi makarası
Dayco gergi kasnakları, motor kayışlarında uygun gerginliği sağlamak ve otomobil ile kamyon kayışlarını sıkı tutmak için kullanılır. Ayrıca, motor tahrik kayışının doğru hizalanmasını sağlamaktan sorumludurlar ve hem hafif hem de ağır hizmet varyantlarında mevcutturlar. Bu kasnaklar yağlanmış yataklara, pürüzsüz yüzeye ve sıkı boyut toleransına sahiptir ve bu nedenle daha az titreşime ve daha uzun hizmet ömrüne sahiptir. Dayco kayış gergi kasnakları, çeşitli zorlu ortamlarda kullanım için yüksek mukavemetli ve aşınmaya dayanıklı çelik, toz metal ve plastik malzemelerden üretilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıvı Depolama Tankları
- Aşağı çekiş Tabloları
- Avcıların
- Plastik C Profilleri
- Dekontaminasyon Duş Besleme Hortumları
- Gerilim Azaltma
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- HVAC Kontrolleri
- Sigortalar
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- JAMCO Stok Sepeti
- DAYTON Kayış Tahrikli Kare Santrifüj Inline Blowerlar
- DURHAM MANUFACTURING Hortum Kelepçe Rafları
- SPEARS VALVES CPVC Lug Insert Kelebek Vanalar, Kol Kolu, Çinko Pabucu, EPDM
- MARTIN SPROCKET 3V Serisi Hi-Cap Takoz Dipçik 3 Yivli MST Kasnaklar
- MARTIN SPROCKET MPC Serisi Burçlu Tip Dişliler, 8MM Kayış Açısı
- WESTWARD Jobber Matkapları
- CMI Erkek Konnektörler
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Çift Taraflı Uçlu Standlar
- VESTIL GR-F3R Serisi Yapısal Koruma Rayları, Sarı, Ankastre