DAYTON Yuvarlak Gösterge Işıkları, LED, 24V AC/DC, 12mA Akım Derecesi
stil | Model | Renk | Elektriksel bağlantı | IP Rating | Malzeme | Panel Kalınlığı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22Y74 | Yeşil | 0.110 "Sekme | 40, Contalı 65 | Polikarbonat Lensli ve Pirinç Somunlu Naylon Gövde | 0.024 "0.055 için" | 8mm Montaj Çapı | €22.60 | |
B | 22Y44 | Kırmızı | 6 "Kablo Uçları | 40 | Polikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde | 0.030 "0.093 için" | 1/2 "Montaj Çapı | €10.32 | |
C | 22Y75 | Kırmızı | 0.110 "Sekme | 40, Contalı 65 | Polikarbonat Lensli ve Pirinç Somunlu Naylon Gövde | 0.024 "0.055 için" | 8mm Montaj Çapı | €23.44 |
Yuvarlak Gösterge Işıkları, LED, 24V AC/DC, 12mA Akım Değeri
Dayton gösterge ışıkları, operatörleri ekipmanla herhangi bir kazara temastan korumak için makinenin sürecini (başlatma veya durdurma durumu) belirtmek için kullanılır. Bu LED ışıklar, şok ve titreşimlere karşı direnç, daha düşük güç tüketimi ve uzun hizmet ömrü (25000 saate kadar) için sağlam bir naylon çerçeveye ve polikarbonat lenslere sahiptir. Direnç tarafından üretilen ısıyı azaltırken maksimum aydınlatma yaymak için 24 VAC'de çalışırlar ve kullanıcı rahatlığı için ideal olarak kontrol panellerine veya ekipmana monte edilirler. Kehribar, kırmızı ve yeşil renk varyantları bulunan bu yıkama gösterge lambalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo / Hortum Festoon Sistemleri
- Hassas Ölçüm Aksesuarları
- Diyaframlı Kompresör / Vakum Pompası
- Çatallı Fırçalı Süpürücüler
- Hızlı Bağlantılı Gaz Kaplinleri
- İşleme Malzemeleri
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- İşaretler
- Parçaları
- Gölet Aksesuarları
- DAYTON Röleler, 12V DC Plug In
- JARKE Modüler İstifleme Rafı
- EDWARDS SIGNALING 343A Serisi Titreşimli Buzzer'lar
- SPEARS VALVES PVC Siyah Çizelge 40 Boru Ve Ek Parça Redüksiyon Burçları, Spigot x Fipt
- DAYTON Pil Kapakları
- ALL MATERIAL HANDLING Seleli Clevis Tutma Kancaları
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 Tulum, Elastik Bilek, Açık Bilek, Bantlı Dikişler
- AEROQUIP Toz Kapakları
- VESTIL DD Serisi Manuel Tambur Kafa Gidericiler
- NIBCO Yardımcı Anahtar Kitli Tee, Wrot ve Dökme Bakır