DAYTON General Purpose Motors, 1/2 HP, Three Phase Design
stil | Model | Tam Yük Amperi | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | RPM Grubu | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH42 | 1.8-1.6 / 0.81 | 7.125 " | 3490 | %73.4 | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | €288.67 | |
B | 31LH59 | 1.8-1.6 / 0.81 | 6 29 / 32 " | 3490 | %73.4 | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | €311.06 | |
A | 31LH43 | 1.9-1.7 / 0.86 | 7.125 " | 1765 | %78.2 | 10 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | €288.67 | |
B | 31LH60 | 1.9-1.7 / 0.86 | 6 15 / 16 " | 1765 | %78.2 | 10 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | €288.67 | |
A | 31LH44 | 2.2-2.0 / 0.99 | 8.75 " | 1155 | %72.0 | 10 11 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | €261.90 | |
B | 31LH61 | 2.2-2.0 / 0.99 | 8.5 " | 1155 | %75.3 | 10 11 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | €261.90 |
Genel Amaçlı Motorlar, 1/2 HP, Üç Fazlı Tasarım
Dayton üç fazlı genel amaçlı motorlar, kompresörler, fanlar, pompalar, konveyörler, takım tezgahları ve malzeme taşıma araçları gibi yüksek torklu uygulamalar için kullanılır. Bu üniteler, dayanıklılık ve yapısal sağlamlık için haddelenmiş çelik yapıya sahiptir ve düzgün ve sürekli çalışma için bilyalı rulmanlara sahiptir. Açık, damlamaya karşı dayanıklı muhafaza, dahili bileşenlerin aşırı ısınmasını önlemek amacıyla harici havanın doğrudan motor sargıları üzerinden içeri girmesine izin veren havalandırmalı açıklıklara sahiptir. 1155 ile 3490 rpm arasında değişen hızlarda sunulan bu genel amaçlı AC motorların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spiral Bantlar
- Çok İşlemli Kaynakçılar
- Cep Hava Filtreleri
- Potansiyometreler
- Hidrolik Vinç Krikoları
- Cıvata
- Güç İletim Kayışları
- Güç Matkapları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- ALARM LOCK Acil Çıkış Alarm Kilidi
- SENTRY SPILL CONTAINMENT PRODUCTS Su Dolu Tahliye Kapağı
- COOPER B-LINE Tip 1 Hızlı Bağlantı Menteşe Kapağı Kablo Yolu Uç Flanşlarında Yatıyor
- HOFFMAN Tespit Kitleri
- GRUVLOK HDPE Kaplinler
- SPEARS VALVES PVC Sepet Süzgeçler, Tıkaç Uçlu, FKM Contalar PVC Ekran
- SPEARS VALVES Y-Süzgeç EPDM Contalar PVC Elek Tamir Takımları
- KERN AND SOHN OBB-AF Serisi Yeşil Filtreler
- REMCO 82 ons El Kepçeleri
- BROWNING VF4S 200 Serisi Orta Hizmet Dört Cıvatalı Flanş Montajlı Bilyalı Rulmanlar