DAYTON Genel Amaçlı Motorlar, ODP Muhafaza, 3/4 HP Güç Çıkışı
stil | Model | RPM Aralığı | çerçeve | Tam Yük Amperi | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | RPM Grubu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH47 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6 / 1.3 | 8 29 / 32 " | 1150 | %81.7 | 11.5 " | 1101-1200 | €309.41 | |
B | 31LH64 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6 / 1.3 | 8 15 / 16 " | 1150 | %81.7 | 11.5 " | 1101-1200 | €309.41 | |
A | 31LH46 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3 / 1.2 | 8.5 " | 1760 | %81.1 | 11.125 " | 1701-1800 | €344.31 | |
B | 31LH63 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3 / 1.2 | 8.5 " | 1760 | %81.1 | 11.125 " | 1701-1800 | €344.31 | |
A | 31LH45 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3 / 1.1 | 7.125 " | 3485 | %76.8 | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | €343.81 | |
B | 31LH62 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3 / 1.1 | 6 29 / 32 " | 3485 | %76.8 | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | €343.81 |
Genel Amaçlı Motorlar, ODP Muhafaza, 3/4 HP Güç Çıkışı
Dayton genel amaçlı motorlar kompresörler, fanlar, konveyörler, pompalar, malzeme taşıma ve takım tezgahlarında kullanılır. Bu motorlar, aynı güç çıkışlarına (hp), hızlara (rpm) ve kasa boyutlarına sahip tek fazlı modellere kıyasla daha yüksek tork ve daha yüksek verimlilikle çalışmak için 3 fazlı motor tasarımına sahip çelik konstrüksiyona sahiptir. Ayrıca harici soğutma havasının girişine izin vermek için havalandırmalı açıklıklara sahip açık damlamaya dayanıklı (ODP) muhafazalara sahiptirler. Bu üniteler, düzgün çalışma için bilyeli yataklarla daha da entegre edilmiştir ve yatay konumda monte edilebilir. 56C ve 56HC kasa seçeneklerinde bulunan bu genel amaçlı AC motorların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Konum Boru Bağlantı Parçaları
- Makaslı Kaldırma Masaları
- Basınçlı Yıkayıcı Püskürtme Tabancaları ve Çubukları
- Santopren Boru
- Esnek Gaz Hortumları
- laboratuvar Ekipmanları
- Boru Ek Parçaları
- Klimalar
- Pompa Aksesuarları
- Dış Mekan Armatürleri
- MILWAUKEE VALVE Pirinç Sıralı Küresel Vana, FNPT x FNPT
- METRO Eldiven Kutusu Tutacağı
- LABELMASTER GHS Ünlem İşareti Etiketi, Ünlem İşareti
- LUMAPRO Led Bant Açık Mavi 100-240v
- ARO Manifold 4 İstasyonlu
- BUNTING BEARINGS C93200, SAE 660 Bronz Çubuk
- BANJO FITTINGS Stubby Tamir Takımı
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 8-36 Unf
- 3M Kayma Önleyici Basamaklar
- HUMBOLDT Üçgenler, Yuvarlak, Nikel-Krom Tel