DAYTON Genel Amaçlı Tarımsal Hizmet Motorları, 3 Fazlı
stil | Model | Motor Montaj Konumu | Bitiş | çerçeve | Montaj | Montaj konumu | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJR3 | Tüm Açı | Gri | 56 | baz | Yatay veya Dikey | 1725 | %75.9 | 11 " | €527.63 | |
A | 1EJR5 | Tüm Açı | Gri | 56 | baz | Yatay veya Dikey | 1725 | %79.5 | 11 " | €634.97 | |
B | 1EJR4 | Tüm Açı | Gri | 56 | baz | Yatay veya Dikey | 1725 | %72.7 | 11 " | €555.86 | |
C | 35Z917 | Yatay | Dayton Gri | 145T | Sert Taban | Yatay | 1750 | %86.5 | 13.25 " | €1,106.63 | |
D | 35Z920 | Yatay | Dayton Gri | 184T | Sert Taban | Yatay | 1760 | %89.5 | 14.875 " | €2,266.49 | |
E | 35Z922 | Yatay | Dayton Gri | 215T | Sert Taban | Yatay | 1765 | %91.7 | 19.75 " | €2,901.87 | |
F | 35Z916 | Yatay | Dayton Gri | 143T | Sert Taban | Yatay | 1760 | %85.5 | 12.75 " | €1,258.08 | |
G | 35Z919 | Yatay | Dayton Gri | 182T | Sert Taban | Yatay | 1760 | %89.5 | 13.875 " | €1,689.91 | |
H | 35Z918 | Yatay | Dayton Gri | 145T | Sert Taban | Yatay | 1745 | %86.5 | 14.25 " | €1,254.07 | |
I | 35Z921 | Yatay | Dayton Gri | 213T | Sert Taban | Yatay | 1765 | %91.7 | 18.75 " | €2,223.01 |
Genel Amaçlı Çiftlik Görev Motorları, 3 Faz
Dayton genel amaçlı çiftlik hizmeti motorları, hava kompresörleri, helezonlar, pompalar, konveyörler ve diğer tarım ekipmanları gibi yüksek torklu uygulamalarda kullanım için idealdir. Bu 3 fazlı motorlar, benzer özelliklere sahip tek fazlı motorlardan daha yüksek verimliliğe sahiptir ve arızalanan veya aşınan çalıştırma/başlatma kapasitörlerine veya santrifüjlü başlatma anahtarlarına ihtiyaç duymazlar. Güç ve dayanıklılık için haddelenmiş çelik çerçeveye ve sürekli görev döngüleri için saat yönünde veya saat yönünün tersine dönecek anahtarlı motor millerine sahiptirler. Bu motorlar, motoru soğutmak ve nemden korumak için tamamen kapalı fan soğutmalı muhafaza tasarımına sahiptir. Her türlü açılı/yatay montaj için sağlam bir tabana sahiptirler. 1/3'ten 10 hp'ye kadar güç çıkışlarında mevcut olan bu motorların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raceway Bağlantı Parçaları
- İşleme Mengene Aksesuarları
- Gözlük Tutucular
- Karıştırma Kürekleri
- HID Kapasitörler
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Eğitim
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- MUELLER INDUSTRIES Dirsek, 60 Derece
- WHITE-RODGERS Dijital Termostat
- COXREELS E Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Dijital Ocaklı Karıştırıcılar İçin Çubuk
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 5/8-11 Unc
- DAYTON Yağmur su sistemi
- ALL MATERIAL HANDLING Düşük Tavan Arabaları
- HUMBOLDT Asphalt Institute Vakum Viskozimetreleri
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E5M, Elastomerik Kaplinler
- GROVE GEAR GR Serisi, BMQ-L Stili, 842 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri