A Rulmanlar: Muhafazada İğneli ve İtme Bilyalı, Motorlu Bilyalı , Fırçalar: Harici Olarak Değiştirilebilir , Muhafaza: TENV , Vites kutusu: Alüminyum Döküm , Dişli Malzemesi: Güçlendirilmiş çelik , Ev materyalleri: Alüminyum Döküm , HP'yi girin: 1/6 , Uzunluk Daha Az Şaft: 10.125 " , Yağlama: Kalıcı Ağır Akışkan Dişli Yağı , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motor tipi: DC , Montaj: Tüm Pozisyonlar , Toplam uzunluk: 11.625 " , Asılı Yük: 150 lb , Yedek Fırçalar: 6YHY5 , Ters Çevrilebilir Şaft Çıkışı: Yok hayır , Döndürme: çevrilebilir , Mühürler: Giriş ve Çıkış Milinde , Şaft Yönü: Paralel , Termal koruma: Hayır , Gerilim: 12 VDC