DAYTON 348 Serisi DC Redüktörlü Motorlar, 90 VDC, TENV
stil | Model | Dişli Oranı | Maks. dönme momenti | Etiket RPM | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z128 | 11:1 | 43 inç-lb. | 170 | 151 için 200 | €556.07 | |
A | 4Z381 | 19:1 | 77 inç-lb. | 94 | 76 için 100 | €669.01 | |
A | 4Z382 | 28:1 | 113 inç-lb. | 64 | 51 için 75 | €532.00 | |
A | 4Z129 | 36:1 | 138 inç-lb. | 50 | 31 için 50 | €781.87 | |
A | 4Z383 | 58:1 | 220 inç-lb. | 31 | 31 için 50 | €695.44 | |
A | 4Z130 | 82:1 | 280 inç-lb. | 22 | 16 için 30 | €576.58 |
348 Serisi DC Redüktörlü Motorlar, 90 VDC, TENV
Dayton 348 Serisi DC redüktörlü motorlar, tekerlekli sandalyeler, hastane yatakları, masa asansörleri ve dişli sistemli elektrikli koltuklar gibi ekipmanları çalıştırmak için tasarlanmıştır. İstenilen oran ve tork uygulamaları için idealdir. Bu 90VDC dereceli motorlar, yüksek başlatma kuvveti ve hassas değişken hız kontrolü sağlar. TENV muhafazası, döküm alüminyum yapıya sahip bir motor, dişliler ve rulmanlar içerir. Motor, sabit mıknatıslı paralel şaftı hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine maksimum 170 RPM hızda döndürür. Bu motorlar, hem dikey hem de yatay olarak monte edilmelerini sağlayan yüz tabanı montajına sahiptir. 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 ve 19:1 dişli oranlarında mevcut olan bu DC redüktörlü motorların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Titreşim Önleyici Eldivenler ve Sargılar
- Değiştirilebilir Baş Tork Anahtarları
- Elcikler
- Muhafaza Klimaları Aksesuarları
- Blower / Motor Kontrolörleri
- Yardımcı Arabalar
- Kilitleme Cihazları
- Malzeme Asansörleri
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- ACCUFORM SIGNS Kimyasal Etiket, Kimyasal Ad, Sağlık, Alevlenirlik, Reaktivite, Koruyucu Ekipman
- WESTWARD Soket
- AMPCO METAL Soket Etkisi
- GENERAL ELECTRIC TQD Tipi Devre Kesici Muhafazası
- GORLITZ Tekerlekler
- HOFFMAN Tip 12 İki Kapılı Zemin Standı Muhafazaları
- SPEARS VALVES PVC Beyaz True Union Yardımcı Swing Çekvalfler, SR Dişli
- NORTON ABRASIVES Spiral Fırça
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 Tulum, Bilek Çevresi Bantlı, Beyaz
- GROVE GEAR GRL Serisi, BMQ-D Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri