DAYTON DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | Yalıtım sınıfı | Motor Muhafaza Tasarımı | Etiket RPM | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M167 | 2.5 | 1/4 | F | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1750 | 10 13 / 16 " | 90 VDC | €790.39 | |
A | 4Z524 | 2.5 | 1/2 | F | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1750 | 11 13 / 16 " | 180 VDC | €838.75 | |
A | 2M509 | 3.5 | 1/3 | F | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1750 | 11 5 / 16 " | 90 VDC | €840.38 | |
B | 4Z525 | 3.8 | 3/4 | F | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1750 | 13 13 / 16 " | 180 VDC | €1,006.95 | |
C | 2M168 | 5.0 | 1/2 | F | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1750 | 11 13 / 16 " | 90 VDC | €957.43 | |
A | 4Z378 | 5.0 | 1 | F | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1750 | 14 13 / 16 " | 180 VDC | €1,232.20 | |
D | 2M169 | 7.6 | 3/4 | F | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1750 | 13 13 / 16 " | 90 VDC | €1,107.02 | |
B | 2M170 | 10.0 | 1 | F | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1750 | 14 13 / 16 " | 90 VDC | €1,309.80 | |
E | 6 ML01 | 13.5 | 1/3 | F | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 1800 | 10.75 " | 24 VDC | €575.26 | |
E | 6 ML02 | 39.0 | 1/2 | H | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 1800 | 11.75 " | 12 VDC | €1,010.69 | |
F | 6 ML06 | 80.0 | 1 | H | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1800 | 13 13 / 16 " | 12 VDC | €1,541.47 |
DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
Dayton DC sabit mıknatıslı motorlar, tüm hız aralıklarında sabit bir tork üretmek için kullanılır, bu da onları mikserlerde, konveyör bantlarında, vinçlerde ve pozitif deplasmanlı pompalarda kullanıma uygun hale getirir. UL tarafından tanınan bu motorlar, DC motorların üretebileceği daha büyük tork nedeniyle ağır hizmet tipi radyal ve eksenel yükleri yönetebilen bilyalı rulmanlarla sağlanır. Kayış tahrikli ekipman, takım tezgahları, konveyörler ve pistonlu pompalar gibi çalıştırılması zor uygulamalar için tasarlanmıştır. F ve H yalıtım sınıfı seçeneklerinde bulunan bu sabit mıknatıslı motorlardan birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Film Kaseti
- Paletli Testereler
- Berms dökmek
- Kapalı Alan Vinç Alt Direk Uzantıları
- Havayolu Soğutma Sistemleri
- Eldivenler ve El Koruması
- Otomotiv Elektrik
- Sapan
- Halı Alet Setleri
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- CONDOR Tek kullanımlık başlık
- M. K. MORSE Başarılı Şerit Testere Bıçağı
- APPROVED VENDOR O Halkaları Gömme 1.61 İnç
- VULCAN HART Valf Kolu
- MILLER - WELDCRAFT Motor Tahrikli Kaynak Makinesi, Bobcat 260 Serisi
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark Serisi Güvenlik Camları Zemin İşaretleme Bandı
- MAIN FILTER INC. Spin-On Filtreler, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta
- HOFFMAN Proline G2 Serisi EMC Çerçeveleri
- APOLLO VALVES 70-190 Serisi Bronz Küresel Vanalar
- SMC VALVES Cvq Serisi Kompakt Silindir