DAYTON 56C Çerçeve Yıkamalı DC Motorlar
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F654 | 2.5 | 1/4 | 8.875 " | 10.75 " | 90 VDC | €1,303.06 | |
A | 1F648 | 3.5 | 1/2 | 9.875 " | 13 " | 180 VDC | €1,174.43 | |
A | 1F650 | 5 | 1/2 | 9.875 " | 13 " | 90 VDC | €1,303.88 | |
A | 1F640 | 5.0 | 1 | 12.875 " | 17 " | 180 VDC | €1,783.75 | |
A | 1F646 | 7.6 | 3/4 | 11.875 " | 15 " | 90 VDC | €1,403.35 | |
A | 1F642 | 10.0 | 1 | 12.875 " | 17 " | 90 VDC | €1,660.52 |
56C Çerçeve Yıkanabilir DC Motorlar
Dayton 56C kasa yıkamalı DC motorlar, sanitasyon ve temizlik için ıslak / yüksek nemli ortamlara veya sık yıkamaya dayanabilen tamamen kapalı bir muhafazaya sahiptir. Kimya, yiyecek ve içecek ve ilaç endüstrileri için idealdirler. Bu motorlar, maksimum 1750 rpm hızında çalışırken daha az dönme sürtünmesi için bilyeli yataklarla donatılmıştır. Motorun ısınmasını önlemek için tamamen kapalı fan soğutmalı muhafazaya sahiptirler ve maksimum 40 derece C ortam sıcaklığında çalıştırılabilirler. 1, 4/1 ve 3 hp çeşitleri.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Buzdolabı ve Dondurucu Aksesuarları
- Kademeli Matkap Ucu Setleri
- Ark Flaş Davlumbazlar
- Dolap Aksesuarı
- Buna N Boru
- Son İşlem Aletleri
- Elektrik kutuları
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- TACO Flanş Kiti Paslanmaz Çelik
- MILLER - WELDCRAFT Meme, Alümina # 6
- WATTS U009 Serisi Azaltılmış Basınç Bölgesi Tertibatları
- SPEARS VALVES PVC Plug Sürgülü Vanalar, SR Dişli Uçlar, EPDM
- JUSTRITE Tıkaç Parçaları
- ALL GEAR Tower Line Kernmantle Arborist Statik Kurtarma ve İple İnme Hatları
- VOLLRATH Isıtıcılar
- CLEVELAND Yüksek Hızlı Çelik Frezeler
- AIRSPADE 2000 Pnömatik Toprak Kazı Aletleri
- VESTIL CA Serisi Çelik Manuel Karuseller