A Rulmanlar: İğne, Çıkış Milinde Büyük Boy , Muhafaza: TEFC , Tam Yük Amper: 1.60/0.80 , Dişli Kutusu Malzemesi: Alüminyum Döküm , Dişli Malzemesi: Hassas İşlenmiş ve Sertleştirilmiş , Dişli Tipi: AGMA Sınıf 9 , Dişliler: Hassas İşlenmiş ve Sertleştirilmiş, AGMA Sınıf 9 , Konut: Alüminyum Döküm Hz. 50/60 , HP'yi girin: 1/3 , Uzunluk Daha Az Şaft: 12.25 " , Yağlama: Kalıcı Ağır Hizmet Dişli Yağı , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motor tipi: 3 Fazlı , Montaj: Tüm Pozisyonlar , Asılı Yük: 300 lb , Faz: 3 , Döndürme: çevrilebilir , Mühürler: Tek Dudaklı, Yaylı, Ağır Hizmet Tipi , Şaft Yönü: Paralel , Termal koruma: Hayır , Gerilim: 230 / 460 VAC