DAYTON Hava Zincirli Vinç
stil | Model | asansör | Kaldırma Hızı | Yükleme kapasitesi | Min. Kancalar arasında | yemek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29XL85 | 10 ft. | 65 fpm | 500 lb | 15.25 " | 1 | €4,552.59 | |
B | 29XL88 | 10 ft. | 23 fpm | 2000 lb | 18 " | 2 | €6,119.69 | |
C | 29XL86 | 10 ft. | 45 fpm | 1000 lb | 15.25 " | 1 | €4,136.76 | |
D | 29XL87 | 20 ft. | 45 fpm | 1000 lb | 15.25 " | 1 | €5,371.51 | |
E | 29XL89 | 20 ft. | 23 fpm | 2000 lb | 18 " | 2 | €6,914.26 | |
F | 29XL90 | 20 ft. | 65 fpm | 500 lb | 15.25 " | 1 | €5,677.67 |
Havalı Zincirli Vinç
Dayton havalı zincirli vinçler yanıcı, tozlu veya kirli ortamlarda zincir blok mekanizması kullanarak ağır yükleri kaldırmak ve indirmek için kullanılır. Bu havayla çalışan vinçler (pnömatik vinçler olarak da bilinir), elektriğin bulunmadığı uygulamalar için mükemmeldir ve kıvılcımlara dayanıklı modelleri, tehlikeli maddelerin sıklıkla kullanıldığı yerler için idealdir. Bu Dayton vinçleri, güvenlik ve konfor için askılı gaz kelebeği kontrolü, döner bir üst montaj kancası ve emniyet mandallı bir yük zinciri kancası ile donatılmıştır. Yüksek başlangıç torku için dişli egzoz portlu 8 kanatlı motorlara sahiptirler. 1/4 ve 1/2 nominal yüklerde mevcut olan bu Dayton elektrikli zincirli vinçlerden birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Plaka Tekerleri
- Civatasız Raf Aksesuarları
- Toprak Testi Penetrometreleri
- DC Hayranları
- Kaldırma Asistleri
- Havalı El Aletleri
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Güç İletim Kayışları
- Anahtar Stok
- BRADY Alüminyum Yardımcı Panel
- KINEDYNE Kargo Çubuğu
- MIDWEST PACIFIC Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Film, PVC
- DORIAN Sıkıcı Bar Sağ el
- WALTER TOOLS Dış Kare Şaft Tutucu
- SMC VALVES Erkek Branşman Tee, Paslanmaz Çelik
- BANJO FITTINGS Toz Kapağı, Tank
- VERMONT GAGE Npt Konik Boru Halka Mastar Elemanları
- ALL GEAR Bükülmüş Seine İpleri
- ULTRATECH Ultra Muhafaza Bankoları, Mini Köpük Duvar