DAYTON Açılı Makine Mengenesi 2 Yollu
stil | Model | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CPF1 | 4" | 4" | 5.43 " | 14.57 " | 1-1 / 2 " | €597.08 | |
A | 4CPF2 | 6" | 6" | 7.34 " | 16.93 " | 1-3 / 4 " | €1,235.55 |
Açılı Makine Mengenesi 2 Yollu
Dayton açısal makine mengeneleri, makine çalışma masalarına sürekli olarak monte edilir ve işleme sırasında iş parçalarını ideal yerleştirme ve tutma işlevi görür. Sıkı sıkıştırma için bir tutma yuvasına sahiptirler. Bu mengeneler, sıkıştırma kuvvetini artırmak ve azaltmak için açılıp kapatılabilen çok yönlü çenelere sahiptir. 4 ve 6 inç genişliklerde mevcut olan bu açılı makine mengenelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dekoratif Armatürler
- Kalıp Taşıyıcı Kaldırma Masaları
- Duvara Montaj Pergelleri
- Bant Kelepçe Araçları
- Pilot Kontrollü Flatör Vanalar
- kerpeten
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Emniyet Anahtarları
- BRADY Kimyasal Etiket, Etil Asetat
- SCOTCH-BRITE Vücut Mans Kıl Diski
- ADAM EQUIPMENT Baskül
- EDWARDS SIGNALING Mavi LED Modüller
- COOPER B-LINE B203 Serisi Kanal Uç Kapakları
- SPEARS VALVES Endüstriyel T Filtreler 50 GPM PVC Beyaz, SS Ekranlı Buna-N O-ring Conta
- MAGLINER Teker Kabukları
- CLE-FORCE Karbon Çelik Dip Pah El Kılavuzları
- WEILER Kıvrımlı Tel Çanak Fırçalar