DAYTON Bant Taşlayıcılar, 120 / 240V, 7 / 3.5A
stil | Model | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RYN8 | 19 " | 21 " | 20 " | €1,056.00 | |
A | 2RYN7 | 25 " | 26 " | 16.5 " | €878.73 |
Bantlı Taşlama Makineleri, 120 / 240V, 7 / 3.5A
Dayton bantlı taşlama makineleri, taşlama, zımparalama, çapak alma ve şekillendirme için idealdir. Bu öğütücüler, tüm gün kullanım için güçlü bir kapasitör motoruna sahiptir ve kayışların hem yatay hem de dikey yönlerde ayarlanmasına olanak tanır. Bunları otomatik olarak Açmak/Kapamak için öne monte edilmiş bir Açma/Kapama kürek anahtarı ve daha fazla güvenlik için tam kemer koruyucuları ile entegre edilmiştir. Varyantlar 21 ve 26 inç yüksekliklerde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Resepsiyon Alanı Mobilyaları
- Sprey Hortumları
- Özel Zımparalar
- Kablosuz Basma Düğmeleri
- Sulama Ek Parçaları
- laboratuvar Ekipmanları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Meraklı Araçlar
- Otomotiv Çekme
- Pirinç
- PROTO Darbe Soketi, 1 "Sürücü Boyutu
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Çift Taraflı Çelik Çekme Rafları, 16 Raf
- APPROVED VENDOR Ayarlanabilir Çalışma Masası
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Turuncu Su Geçirmez Pim ve Kovanlı Giriş
- BRANSON Galon ile Kullanım İçin Kapak
- HOFFMAN Kör Adaptör Plakaları
- WATTS 77F-SS Serisi Paslanmaz Çelik Flanşlı Wye Model Süzgeçler
- KIMBLE CHASE Dökme Ağızlı B Sınıfı Silindirler
- HUMBOLDT Kalibrasyon Ağırlık Setleri, Paslanmaz Çelik
- BALDOR / DODGE Ultra Kleen, SCEZ, Bilyalı Rulmanlar