DAYTON Kayış Tahrikli Tek Girişli İleri Eğimli Üfleyiciler, 24-1/2 İnç
stil | Model | Tam Yük Amperi | Üfleyici RPM | CFM @ 0.500-In. SP | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C717 | 5.0/2.5 | 349 | 6623 | 56H | 1.5 | 1725 | üç Faz | 3 | €8,287.79 | |
A | 7C901 | 6.0/3.0 | 398 | 8210 | 145T | 2 | 1740 | üç Faz | 3 | €8,227.96 | |
A | 7C718 | 8.4/4.2 | 462 | - | 182T | 3 | 1765 | üç Faz | 3 | €8,466.20 | |
A | 7C719 | 14.8/7.4 | 544 | - | 184T | 5 | 1755 | üç Faz | 3 | €8,539.36 | |
A | 7C902 | 21.8/10.9 | 590 | - | 213T | 7.5 | 1760 | üç Faz | 3 | €9,062.90 | |
A | 7C900 | 25.2/12.6 | 398 | 8210 | 56HZ | 2 | 1725 | Kondansatör Başlangıcı | 1 | €8,200.30 | |
A | 7C715 | 38.0/19.0 | 462 | - | 184T | 3 | 1735 | Kondansatör Başlangıcı | 1 | €8,152.49 |
Kayış Tahrikli Tek Girişli İleri Eğri Üfleyiciler, 24-1/2 İnç
Dayton kayış tahrikli, tek girişli, ileri eğri üfleyiciler, endüstriyel ve ticari uygulamalarda havayı dolaştırır. Bu üfleyiciler, gri fırınlanmış polyester epoksi kaplamalı ve öne eğimli çelik gövdeye, korozyon direnci, güç ve dayanıklılık için çelik tekerleklere sahiptir. Üfleyici muhafazasının bir tarafından hava çekmek için tek hava girişlerine sahiptirler. Motor, fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, devir hızları açısından esneklik için kayış tahrik tasarımına da sahiptirler. 349 ile 590 rpm arasında değişen fan hızlarında mevcut olan bu kayış tahrikli, tek girişli, ileri eğri üfleyicilerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geri Dönüşüm Kapları
- Tuzluluk Ölçerler
- Giriş Panjurları
- Lens Temizleme İstasyonları
- Yeraltı Muhafazaları
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Makine Sıvıları
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- METRO Raf Direği
- SQUARE D Yardımcı bağlantılar
- DIXON Plug-In Dirsekler
- KERN AND SOHN Sayma Sistemleri
- PALMGREN Tezgah Üstü Soğuk Testere Bıçakları
- KERN AND SOHN YKA-ACC Serisi Şebeke Adaptörleri
- HONEYWELL İtme Çubuklar
- DAYTON Kelepçeleri
- SMC VALVES Kılavuzlu Silindir