DAYTON Üfleyici 9-1 / 2 İnç 115 V
stil | Model | Gövde Yüksekliği | Üfleyici RPM | CFM @ 1.000-In. SP | Muhafaza Genişliği | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HL56 | 15 9 / 16 " | 1075 | 920 860 730 - | 11.875 " | 1/3 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 9 1 / 2 " | €561.07 | |
A | 7HL57 | 15 9 / 16 " | 1075 | - | 11.875 " | 1/2 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 9 1 / 2 " | €515.62 | |
A | 7HL58 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1435 1275 1150 1075 | 11.875 " | 3/4 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 9 1 / 2 " | €541.50 | |
A | 7HL52 | 15 9 / 16 " | 1050 | - | 9.187 " | 1/5 | 1050 | Gölgeli Kutup | 9 1 / 2 " | €523.03 | |
A | 7HL53 | 15 9 / 16 " | 1075 | #945 735 610 | 9.187 " | 1/3 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 9 1 / 2 " | €561.57 | |
A | 7HL54 | 15 9 / 16 " | 1075 | 1155 1060 960 950 | 9.187 " | 1/2 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 9 1 / 2 " | €516.11 | |
A | 7HL61 | 17.5 " | 1075 | # 1695 1500 | 10.5 " | 3/4 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 10 13 / 16 " | €590.80 | |
A | 7HL62 | 17.5 " | 1075 | # 805 800 - | 13.125 " | 1/3 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 10 13 / 16 " | €601.01 | |
A | 7HL59 | 17.5 " | 1075 | # 990 815 | 10.5 " | 1/3 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 10 13 / 16 " | €610.37 | |
A | 7HL60 | 17.5 " | 1075 | # 1375 1230 | 10.5 " | 1/2 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 10 13 / 16 " | €564.91 | |
A | 7HL63 | 17.5 " | 1075 | # 1415 1250 | 13.125 " | 1/2 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 10 13 / 16 " | €555.56 | |
A | 7HL64 | 17.5 " | 1075 | 2200 1865 1675 1460 | 13.125 " | 3/4 | 1075 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 10 13 / 16 " | €581.44 |
Üfleyici 9-1 / 2 İnç 115 V
Dayton santrifüj üfleyiciler, endüstriyel ve ticari uygulamalarda emme, egzoz, havalandırma veya tamamlama havası sistemleri aracılığıyla temiz hava sirkülasyonu sağlamak için kanal sisteminin içine yerleştirilmiştir. Bu galvanizli çelik üniteler, sessiz bir çalışma için düşük dönüş hızlarında yüksek verimli hava hacmi üreten öne eğimli tekerleklerle donatılmıştır. Titreşimi azaltmak için esnek pedlere sahip muhafaza desteği ve kurulum kolaylığı için ayarlanabilir montaj braketi ve donanımı içerir. 1050 ve 1075 rpm motor hızlarında mevcut olan bu çift girişli ileri eğri üfleyicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İplik Değirmenleri
- Elektrikli Süpürge Aksesuar Kitleri
- Flanş Ayar Takozları
- Splash Shield Başlangıç Kitleri
- Boru Manifoldları
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Tel Konnektörleri
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- APPROVED VENDOR Oluklu Tezgah Borusu, 1-1/4 İnç Çap
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Panjurlu Bank Rafları, Gri
- BEL-ART - SCIENCEWARE Kepçe Steril
- ALC Çelik Nozul Kiti
- DIXON Dqc St-Serisi Toz Tapaları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Raf Kutusu Üniteleri
- WRIGHT TOOL Kombine Anahtarlar, Siyah Endüstriyel Kaplama, 12 Nokta
- DAKE CORPORATION Sabit Şerit Testereler
- GASTON MILLE Master Güvenlik Ayakkabısı