DAYTON Radyal Tekerlekli Üfleyiciler, Kayış Tahrikli, Daha Az Tahrik Paketi
stil | Model | Motor gücü | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Boşaltma Genişliği (In.) | Mil Dia. | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AXF2 | 20 için 30 | 17 | 13.75 | 1-15 / 16 " | 29 5 / 8 " | 10 15 / 16 " | 46.125 " | 44.437 " | €9,789.78 | |
A | 3AXF4 | 25 için 40 | 21 | 17 | 2-7 / 16 " | 36 1 / 2 " | 13.5 " | 56.875 " | 54 " | €12,796.09 | |
A | 3AXF3 | 25 tl 40 | 19 | 15.375 | 2-3 / 16 " | 33 " | 12 5 / 16 " | 51.25 " | 49 1 / 16 " | €8,082.64 |
Radyal Tekerlek Üfleyiciler, Kayış Tahrikli, Daha Az Tahrik Paketi
Dayton tekerlek şeklindeki üfleyiciler, havada toz, kum ve diğer yabancı parçacıkların bulunduğu küçük egzoz sistemleri için tasarlanmış yüksek basınçlı, kayış tahrikli endüstriyel hizmet tipi üfleyicilerdir. Kimyasal işleme, soğutma/kurutma, fırın üfleyiciler, gaz yükselticiler, gaz boşaltma ve pnömatik taşıma uygulamaları için idealdirler. Bu üfleyiciler, havanın yatay olarak boşaltılmasını sağlayan, saat yönünde dönen bir radyal tekerleğe ve yüksek hızlı çalışma için tekerlekteki bilyalı yataklara sahiptir. Üstün dayanıklılık için fırınlanmış epoksi kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptirler. 29 5/8, 33 ve 36 1/2 inç tekerlek çaplarında mevcut olan bu üfleyicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtar Dolapları ve Yedek Etiketler
- Katlanır El Arabaları
- Muhafaza Klimaları
- Muhafaza Klimaları Aksesuarları
- Step Motor Sürücüleri
- Depolama Dolapları
- Contalar
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Aletler
- REOTEMP Toprak Kadranlı Termometre
- BRADY Araç Afişi, Patlayıcı 1.2F
- BESSEY Düz Snip
- DAYMARK Çıkarılabilir Gün Etiketi, Kare
- MASTER LOCK Dielektrik Zenex (TM) Termoplastik Kilitlemeli Asma Kilit, Benzer Anahtarlı
- APPROVED VENDOR Hex Stok Karbon
- CRYDOM CKM Serisi, Solid State Röle
- EATON Donanma ve Deniz Kalıplı Kutulu Devre Kesici Kolu Mekanizmaları
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5950T Serisi
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, XDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler