DAYTON Industrial Blowers With Motor
stil | Model | dBA @ 5 Ayak | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | derinlik | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Boşaltma Genişliği (In.) | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AT78 | 64 | 533 | 448 | 14 " | 8.25 | 5.375 | 3.1 | 15 " | €565.11 | |
A | 7AT79 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 5.6/2.8 | 16 " | €671.53 | |
A | 7AT80 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 1.2-1.3 / 0.65 | 16 " | €817.29 | |
A | 7AT81 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 11.0/5.5 | 19 " | €983.93 | |
A | 7AT82 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 2.8-2.8 / 1.4 | 19 " | €1,012.28 | |
A | 7AT83 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 15.2/7.6 | 27 " | €1,828.82 | |
A | 7AT84 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 4.8-4.8 / 2.4 | 27 " | €1,164.96 | |
A | 7AT85 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 18.8/9.4 | 28 " | €1,973.97 | |
A | 7AT86 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 6.0-5.4 / 2.7 | 28 " | €1,533.07 |
Motorlu Endüstriyel Körükler
Dayton üfleyiciler, endüstriyel ve ticari uygulamalarda tamamlama havası sağlamak için tasarlanmıştır. Radyal bıçakları ve çelik muhafazayı döndürmek için bir TEFC AC motora sahiptirler. Bu radyal bıçaklı üfleyiciler, operasyon için doğrudan tahrik teknolojisini kullanır, bu da onları lifli ve saman benzeri malzemeleri taşımak için ideal hale getirir. Kendi kendini temizleyen döküm alüminyum jantlar, uzun ömür ve korozyona karşı koruma sağlar. 553 ila 3393 CFM debi kapasitelerinde mevcut olan çok çeşitli Dayton üfleyiciler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Aksesuarları
- Faceshield Meclisleri
- Davul Sökücü
- Anahtarlara dokunun
- Soğutma Gözetleme Camları
- Boru ve Boru
- kesici
- Veri ve İletişim
- Pompalar
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- CLE-LINE 29 Parça Yüksek Hız Çeliği Jobber Matkap Ucu Seti
- WESTWARD Çift Ayaklı Lastik Ölçer
- TOWNSTEEL Antiligature Gömme Kilit Seti
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Ekle
- APPROVED VENDOR 0.18 İnç Boru
- DIXON Port Redüktörler
- HOFFMAN Wireway Galvanizli Evrensel U Konnektörlere Yerleştirin
- SPEARS VALVES PVC Tapa Sürgülü Vanalar, SR Dişli Uçlar, Buna-N
- ALL MATERIAL HANDLING Çift Ceketli Yuvarlak Sapanlar
- HUMBOLDT Hassas Çaplı Bantlar, Üç Eksenli