DAYTON Çift C-Yüzlü Manyetik Diskli Frenler
stil | Model | Bobin Voltları | Çap | uzunluk | 60 Hz'de gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URA8 | 115/208-230 VAC Veya 95/174-190 VAC | 8.5 " | 6.875 " | 115 / 208-230 | €3,085.81 | |
A | 5URC2 | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 8.54 " | 8.125 " | 208-230 / 460 | €3,219.23 |
Çift C-Yüzlü Manyetik Disk Frenler
Dayton manyetik disk frenler, güç aktarımı uygulamalarında konveyör ve kayış sistemlerini hareketlerini engelleyerek durdurmak için tasarlanmıştır. 15 ft-lb'lik bir durma torku üretebilen, çift c-yüzlü manyetik diskli, sürekli çalışan, tek fazlı bir fren motoruyla çalıştırılırlar. Bu frenler, yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için bir manüel serbest bırakma koluna sahiptir ve NEMA 182 / 184TC çerçeveye ve damlamaya karşı korumalı muhafazaya sahiptir. 115VAC ve 230VAC voltaj değerlerinde mevcut olan çok çeşitli manyetik disk frenler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- pipetler
- Biyolojik Tehlike Atık Kutuları
- Yaka Rulmanları
- Hava Muslukları
- Kalibrasyon Adaptörleri
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Vinil
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Paçavra ve Mendil
- Keçe
- APPROVED VENDOR O-Ring Aksesuarları
- SNAP-TITE Ataşman Değiştirici, Çelik, 1-111 / 2
- ROCKWOOD Kapı Durdurma Yükseltici
- KEO 90 Derece Havşa Açılı Kobalt-Kalay
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mikro Hızlı Dişi Düz Fişler
- GUARDAIR Naylon Hortumlar
- COOPER B-LINE Flexitray Serisi Ek Plakaları
- ALVORD POLK Sağ Yönlü Spiral Karot Matkapları
- FANTECH Giriş Muhafızları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MSFS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri