DAYTON Kaplamalı / Kaplamasız Kablolar, 1/4 İnç Boyut
stil | Model | uzunluk | Malzeme | Tel Tipi | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG84 | 25ft. | 304 Paslanmaz Çelik | X 7 19 | 1280 lb | €101.46 | |
B | 33RH42 | 50ft. | Galvanize çelik | X 7 19 | 1400 lb | €69.83 | |
C | 33RF84 | 250ft. | Galvanize çelik | X 7 19 | 1400 lb | €277.84 | |
C | 33RF60 | 250ft. | 302 / 304 Paslanmaz Çelik | X 7 19 | 1280 lb | €898.94 | |
A | 33RG82 | 250ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 6 x 37 Sınıf IWRC | 900 Lbs. | €979.09 | |
A | 33RG87 | 250ft. | 304 Paslanmaz Çelik | X 7 7 | 1220 lb | €778.90 | |
A | 33RG78 | 250ft. | 304 Paslanmaz Çelik | X 1 19 | 1640 lb | €1,015.60 | |
C | 33RF85 | 500ft. | Galvanize çelik | X 7 19 | 1400 lb | €506.47 | |
A | 33RG79 | 500ft. | 304 Paslanmaz Çelik | X 1 19 | 1640 lb | €1,940.44 |
Kaplamalı / Kaplamasız Kablolar, 1/4 İnç Boyut
Dayton 1/4 inç kablolar, yükleri yatay konumda çekmek veya kaldırmak için manuel veya elektrikli vinçlerle kullanılır. Bu üniteler, dayanıklılık için 302/304 paslanmaz çelik veya galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptir ve çeşitli arma işlemlerinde ağır yüklere (1640 lb'ye kadar) dayanabilir. Daha fazla dayanıklılık, esneklik, aşınma ve kimyasal direnç için şeffaf vinil veya polipropilen kaplamaya sahiptirler. Bu kaplamalar ayrıca kolay kullanım ve uzun ömür sağlamak için kablolarda yağlama sağlar. 25 ila 500 fit arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu kabloların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilek Destekleri ve Sargılar
- LED Parça Aydınlatma
- Boru İşaretleme Okları ve Bantlama Bandı
- Düşme Koruma Kitleri
- Sıvı Numune Alma Cihazları
- Baş Koruma
- HVAC Kontrolleri
- İç Hava Kalitesi
- Tesisat Hortumları
- İletişim
- SGS PRO Tek Kesimli Karbür Frez, Yarıçap / Silindir / Bilyalı Şekil
- WRIGHT TOOL Geniş Başlı Boğa Pimleri
- ANVIL Dişli 45 Dirsek, Dövme Çelik
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC GripLoc Kapakları
- BALDOR MOTOR Kesin Amaçlı Motorlar, İki Sargılı, Ayaklı, İki Hızlı
- EATON Buton Açıklama Plakaları
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Sürücü 6 Noktalı SAE Derin Soketler
- MAGLINER Dikey Direkler
- DAYTON Su Sapancıları
- TRI-ARC Tırtıklı Standart Açılı Taban Merdiveni, 50 Derece Eğimli