DAYTON Kaplamalı / Kaplamasız Kablolar, 3/32 İnç
stil | Model | Kablo Boyutu | Kaplama malzemesi | uzunluk | Malzeme | Dış Çap. | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF56 | 1 / 16 " | Temizle Vinil | 25ft. | 302 / 304 Paslanmaz Çelik | 3 / 32 " | 96 lb | €30.57 | |
A | 33RF58 | 1 / 16 " | Temizle Vinil | 50ft. | 302 / 304 Paslanmaz Çelik | 3 / 32 " | 96 lb | €26.95 | |
A | 33RF82 | 1 / 16 " | Temizle Vinil | 500ft. | Galvanize çelik | 3 / 32 " | 96 lb | €91.01 | |
B | 33RG48 | 3 / 32 " | Turuncu Vinil Ceketli | 500ft. | Galvanize çelik | 3 / 16 " | 184 lb | €158.59 | |
A | 33RF94 | 3 / 32 " | Temizle Vinil | 500ft. | Galvanize çelik | 5 / 32 " | 184 lb | €127.16 | |
C | 33RH06 | 3 / 32 " | - | 50ft. | 304 Paslanmaz Çelik | - | 184 lb | €22.59 | |
C | 33RH05 | 3 / 32 " | - | 250ft. | 304 Paslanmaz Çelik | - | 184 lb | €159.22 |
Kaplamalı / Kaplamasız Kablolar, 3/32 İnç
Dayton kabloları, çekme veya bağlama gibi çeşitli uygulamalarda manuel veya elektrikli vinçler kullanarak ağır ekipman veya yükleri çekmek için tasarlanmıştır. Bu kablolar, dayanıklı çalışma ve korozyon direnci için 302/304 paslanmaz çelik veya galvanizli çelikten yapılmıştır. Seçili modeller şeffaf / turuncu vinil kaplı olup, esneklik ve aşınma direnci sağlar ve ayrıca kolay kullanım ve daha uzun ömür için kablolarda yağlama sağlar. 96 ve 184 lb yük kapasitelerinde sunulan bu kabloların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis Tepsileri ve Tabakları
- Poliüretan Hortumlar
- Boya Astar Kapatıcılar Pas Reformerler
- Akülü Perçinler
- Buna N Boru
- Pompa Aksesuarları
- Fişler ve Prizler
- Voltaj regülasyonu
- Hız Redüktörleri
- Su Kalitesi ve Arıtma
- TRION Hava Filtresi Filtresi
- WIDIA Yüksek Hızlı Çelik Boru Musluğu, TiN Kaplama
- PHIFER Kapı ve Pencere Ekranları
- BUSSMANN Sınıf RK1 Endüstriyel Güç Sigortaları
- BANJO FITTINGS Ekran 16 Mesh T
- COOPER B-LINE Çok Kavramalı Boru Kelepçeleri
- SPEARS VALVES Labwaste P094 Elastomer Göbeksiz Kaplinler, IPS Kelepçe Bağlantısı x Duriron Kelepçe Bağlantısı
- SPEARS VALVES PVC Alçak Kafa PIP Çift Wyes, Soket x Soket x Soket x Soket
- LEWISBINS ESD-Safe Duvar Tipi Sistemler
- WEG Bara Kitleri