DAYTON Manuel / Elektrikli Vinç Kabloları, Çelik Konstrüksiyon
stil | Model | Kablo Boyutu | uzunluk | Malzeme | Tel Tipi | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG73 | 1 / 2 " | 500ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 6 x 19 Sınıf IWRC | 4560 lb | €6,399.15 | |
A | 33RG72 | 1 / 2 " | 250ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 6 x 19 Sınıf IWRC | 4560 lb | €3,216.40 | |
B | 33RG03 | 5 / 16 " | 250ft. | Galvanize çelik | X 7 19 | 1960 lb | €543.48 |
Manuel / Elektrikli Vinç Kabloları, Çelik Konstrüksiyon
Dayton kabloları, bağlama veya çekme dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda ağır ekipman ve yükleri çekmek için manuel veya elektrikli vinçlerle kullanılır. Bu kablolar, dayanıklılık ve mükemmel korozyon direnci sunan galvanizli çelik veya 304 paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Seçili modellerde, kablolarda yağlamayı tutan, kullanım kolaylığı ve uzun ömür sağlayan vinil kaplama bulunur. 1960 ve 4560 lb yük kapasitelerinde mevcut olan bu kabloların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Flaring Çanak Taşlama Taşları
- Geçici Şantiye Işık Başlıkları
- Muhafaza Delik Contaları
- Dekoratif Armatürler
- Beton Tırmıklar ve Taşıyıcılar
- Aracı Holding
- Kablo yolları
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Teneke
- Bronz
- NORTON ABRASIVES BlueFire Çok Havalı Kaba Kum Kağıtları
- AMERIC Havalandırma Kanalları, PVC, Vinil Kaplı Polyester Yapı
- GROTE Açıklık İşaret Lambası Arı Kovanı
- GENERAL ELECTRIC 460 - 480VAC, Manyetik Motor Başlatıcı
- BUSSMANN TB200HB Serisi Terminal Blokları
- EDWARDS SIGNALING LED Panel İşaretleri
- ENERPAC STN Serisi Hidrolik Somun Ayırıcı Setleri
- DWYER INSTRUMENTS DPGA Serisi & DPGW Dijital Basınç Ölçer
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, XSFS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BOSTON GEAR Altıgen Mil İçin Rulo Uç Adaptörleri