DAYTON Kondansatör Başlangıç Genel Amaçlı AC Motorlar, NEMA Gövde
stil | Model | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6K472 | 56 | 6.2/3.1 | 1/3 | 9.25 " | baz | €677.95 | |
B | 6K408 | 56 | 7.5/3.8 | 1/2 | 9.187 " | baz | €515.72 | |
C | 6K950 | 56C | 6.3/3.2 | 1/3 | 9.25 " | Yüz | €870.96 |
Kondansatör Başlatma Genel Amaçlı AC Motorlar, NEMA Çerçevesi
Dayton genel amaçlı kapasitör çalıştırma motorları, başlatma sırasında ek güç sağlar. Klima, burgu tahriki, kompresör, konveyör, fan ve pompa uygulamalarında kullanım için idealdirler. Bu tek fazlı tek hızlı motorlar, daha fazla güvenlik için NEMA dereceli bir çerçeve içine alınmıştır ve nem ve kirleticilerin girişini önlemek için bir TENV tasarımına sahiptir. Bu motorlar, sürekli ve sorunsuz çalışma sağlamak için bilyeli yataklara sahiptir ve yatay bir yüzey üzerinde tabana veya yüze monte edilir. 1/3, 1/2 ve 1 HP güç derecelerinde mevcut olan çok çeşitli kapasitör çalıştırma motorları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Kağıdı El Pedleri ve Blokları
- Balyalama Teli ve Lockwire
- HVAC Fırçaları
- Dokunma Kafaları
- Kapı Koruyucuları
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Kaplar ve Kaplar
- Elektrik kutuları
- Yanma Testi
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- WEILER Kaba Sınıf Arbor Montajlı Flap Diski
- WILTON TOOLS Açılı Kelepçe 90 Derece, Gönye
- AMERICRAFT MANUFACTURING Plaka Tekeri
- JACKSON SAFETY kaynak Kasklar
- 80/20 25 Serisi 25-2550 Profil T Kanallı Ekstrüzyonlar
- Cementex USA Deri Yüzücü Bıçakları
- WELDBEND CORP. Düz Tees
- RACO dirsek çekme
- HUMBOLDT Adam Luna Hassas Teraziler
- TSUBAKI Zincir Çektirmeler