DAYTON Çan Çeneli Davul Kamyonu
stil | Model | Yükleme kapasitesi | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6W854 | 650 lb | 22.5 " | Pnömatik | €152.15 | |
B | 6W853 | 800 lb | 20.5 " | Katı kauçuk | €179.87 |
Chime Çeneli Tamburlu Kamyon
Dayton çeneli varil kamyonları, endüstriyel ortamlarda ağır varilleri bir konumdan diğerine taşımak için idealdir. Bu el arabalarında, taşıma sırasında kamyon geriye yatırıldığında destek sağlamak için tamburları beşikleyen / tutan kavisli çelik çerçeve ve bir burun plakası bulunur. Ayrıca çelik varilleri (55 galon kapasiteye kadar) sabitlemek için bir zil kancası ve engebeli yüzeylerde düzgün manevra yapmak için kauçuk / pnömatik tekerlekleri vardır. Bu üniteler ayrıca merdivenlerde kolay hareket etmek için yukarı ve aşağı kayan merdiven tırmanıcıları ve rahat bir tutuş için ergonomik geri akışlı kolları içerir. 650 ve 800 lb yük kapasitelerinde bulunan bu kamyonların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akülü Kablo Makasları
- Yangın Durdurucu Aksesuarları
- Yangın Söndürme Aparatları
- Duvar ve Bahçe Hidrant Aksesuarları
- Çatı Üstü Montaj Rayları
- Fenerler
- Sondaj Aksesuarları
- Santrifüj Pompaları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- BRADY Bilme Hakkı Etiketi, (Aşındırıcı Piktogram)
- BATTALION Kapı Durdurma Yakalama
- TRUE TEMPER Gooseneck Yıkım Çubuğu
- SQUARE D Dolgu Plakası
- HALTEC Bijon Somunu M22 x 1.5 Derece 8 Çelik
- ORION Pamuk ve Manila Halatı
- PARKER Traktör Hızlı Kaplinler, 1/2 İnç Gövde Boyutu, 12 GPM Akış
- MARTIN SPROCKET Triplex Dipçik C Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 20B-3 Zincir Numarası
- ERICO Zemin Çubuğu Kelepçeleri
- BOSTON GEAR 700 Serisi HRF Tek Redüksiyonlu Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri