DAYTON Soğuk Su Basınçlı Yıkama Makinesi
stil | Model | genişlik | Akış hızı | Yükseklik | HP | uzunluk | Net ağırlık | İşletme basıncı | Garanti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20KC07 | 21 " | 2.4 dev / dak | 24.5 " | 6.5 | 37 " | 85 lb | 3200 psi | 1 yıl. | €1,656.24 | |
B | 20KC09 | 22.5 " | 3.4 dev / dak | 24.5 " | 13 | 40 " | 142 lb | 4200 psi | 1 yıl. | €2,441.78 | |
B | 20KC08 | 22.5 " | 2.8 dev / dak | 24.5 " | 9 | 40 " | 130 lb | 3600 psi | 1 yıl. | €2,296.44 | |
C | 20KC11 | 28 " | 3.4 dev / dak | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150 lb | 4200 psi | 2 yıl. | €2,829.79 | |
C | 20KC10 | 28 " | 3.7 dev / dak | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150 lb | 3800 psi | 2 yıl. | €2,826.99 |
Soğuk Su Basınçlı Yıkama
Dayton basınçlı yıkama makineleri, kaldırımlardan, binalardan ve diğer ticari ekipmanlardan kiri, kiri ve diğer malzemeleri çıkarmak için hassas su jetleri sağlar. Yüzeyleri ovma veya temizlik maddeleri kullanma gereksinimini ortadan kaldırırlar. Bu güçlü basınçlı yıkayıcılar, elektrikli muadillerine kıyasla üstün hareket kabiliyeti sağlar ve ayrıca boyama için duvarlar ve diğer yüzeyleri inşa etmek için kullanılabilir. Masif seramik ve paslanmaz çelik malzeme çeşitleri bulunan bu yıkayıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yatay Tutamak Geçiş Kelepçeleri
- Denetleyiciler
- Merdiven Emniyet Kapısı
- Acil Müdahale Karyolası ve Yatakları
- Çay Bardağı Boru Kaldırıcılar için Kaldırma Sapanları
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Aletler
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- TRIPP LITE Otomatik Transfer Anahtarlı PDU'lar
- GRAINGER Luer Lock Adaptörü
- E JAMES & CO Santopren Boru
- MASTER APPLIANCE Sıcak Hava İpuçları
- MARTIN SPROCKET AB Kombinasyonu Konik Burçlu 1 Yivli Geleneksel Stok Kasnakları
- PACIFIC HANDY CUTTER Bıçak İmha Üniteleri
- CHIEF Hidrolik PTO Pompaları
- MCR SAFETY Luminator Reflektif Yağmur Dişlileri
- TSUBAKI BS Serisi Kapaklar
- BROWNING 5V Serisi Kavrama Kayışı Kasnaklar, Ayrık Konik Burçlu, 2 Yivli