DAYTON Ticari/Endüstriyel Hizmet Hava Perdeli Kabinler
stil | Model | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6E822 | Boyalı Çelik | 60 " | €709.45 | |
A | 6E823 | Boyalı Çelik | 48 " | €746.75 | |
B | 6E824 | Boyalı Çelik | 42 " | €518.23 | |
B | 6E825 | Boyalı Çelik | 38 " | €695.35 | |
B | 6E826 | Boyalı Çelik | 36 " | €641.12 | |
B | 4YN98 | Paslanmaz çelik | 36 " | €1,449.01 | |
B | 4YN99 | Paslanmaz çelik | 48 " | €1,762.43 |
Ticari / Endüstriyel Hizmet Hava Perdesi Kabinleri
Dayton hava perdesi kabinleri, bir hava perdesi sisteminin motor veya üfleyici tertibatlarını korumak için tasarlanmıştır. Bu modüler dolaplar, dayanıklılık için boyalı çelik / paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve estetik bir çekicilik için doğal bej kaplamalı çağdaş tasarıma sahiptir. Hızlı ve kolay kurulum için kalıplanmış bir fiş / kablo ile önceden kablolanmıştır. 36, 38, 42, 48 ve 60 inç genişlik seçenekleriyle sunulan bu hava perdeli kabinlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo / Hortum Festoon Sistemleri
- Kapı Operatörü Aksesuarları
- Zaman Ayarlı Elektrikli Otomatik Tahliye Vanaları
- Topraklama Ekipmanları
- Çubuk Stok Malzeme Konumlayıcıları
- Terminal Blokları
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Toprak Arıza Koruması
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- ORION Bağlama
- WILKINS Su Basıncı Düşürücü Valf, Düşük Kurşun Bronz, 25 ila 75 psi
- TAPCON Karbür Uçlu Matkap Ucu
- ACCUFORM SIGNS Güvenlik Etiketleri
- TRIM LOK INC Siyah Kenar Koruması
- DORIAN Kilit Pimleri
- GORLITZ Armut Bıçakları
- FERVI Konik Delik Matkap Mandrenleri
- VESTIL SPN Serisi Basamaklı Poli Nestable'lar
- BALDOR / DODGE GTAH, İki Cıvatalı Flanşlı GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar