DAYTON Ticari Kızılötesi Isıtıcı, Gazlı Tip LP
stil | Model | derinlik | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3E460 | 14.25 " | 120 | 12.75 " | €891.15 | |
A | 5VD62 | 14.25 " | 24 | 12.75 " | €891.15 | |
B | 3E461 | 15.25 " | 120 | 19.12 " | €1,078.27 | |
C | 3E462 | 15.25 " | 120 | 26.62 " | €1,293.94 | |
B | 5VD64 | 15.25 " | 24 | 19.12 " | €1,120.78 | |
C | 5VD66 | 15.25 " | 24 | 26.62 " | €1,354.68 |
Ticari Kızılötesi Isıtıcı, Gaz Tipi LP
Dayton kızılötesi ısıtıcılar, depolama odaları, fabrikalar, uçak hangarları, depolar ve servis garajları dahil olmak üzere nokta ısıtma uygulamaları için idealdir. Bu ısıtıcılar, güvenlik ve daha düşük kurulum maliyeti sağlayan kompakt ve modüler bir tasarıma ve elektrik tasarrufu ve kolay bakım için doğrudan kıvılcımlı ateşleme sistemine sahiptir. Dayton kızılötesi ısıtıcılar, aşınma direnci ve termal stabilite için seramik ızgaralarla ve optimum ısı aktarımı için cilalı alüminyum reflektörle donatılmıştır. Bu ısıtıcılar aynı zamanda suya dayanıklı devrelere ve tavana, duvarlara veya kirişlere takılabilen dayanıklı montaj zincirlerine de sahiptir. 120 ve 240 volt çeşitleri bulunan bu Dayton kızılötesi ısıtıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Kumlama Kabinleri
- OEM Yedek Motorlar
- Gizli Kapı Kapatıcıları
- Çit Kapıları
- Hidrolik Yüksek Basınç Filtreleri
- Üfleyiciler
- Otomotiv Bakım Araçları
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Vinçler
- Otomotiv Dış
- DELHI Patlamaya Dayanıklı Taşınabilir Yardımcı Fan
- COXREELS T Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- WOODHEAD 130098 Serisi Kablo Destek Tutacağı
- SHUR-LINE Pembe Mini Silindirler
- SPEARS VALVES CPVC Boru Flanşları Van Taş Stili, Plastik Katı Halkalı, Soketli
- MARTIN SPROCKET 3V Serisi Konik Burçlu 6 Yivli Hi-Cap Kamalı Dip Kasnaklar
- MAGLINER Kartlar
- DAYTON Dönen Diskler
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap İş Makinaları, 1385 Serisi
- BALDOR / DODGE XT70 Maden Görevi Ekstra Tambur Kasnakları