DAYTON Konveksiyonlu Portatif Gaz Isıtıcı
Dayton konveksiyon portatif gazlı ısıtıcılar şantiyelerde, tarım binalarında ve depolarda konveksiyon yoluyla 360 derece ısıtma sağlamak için kullanılır.
stil | Model | BtuH Çıkışı | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6BY71 | 15,000 için 25,000 | 12.875 " | 11 11 / 16 " | 11 11 / 16 " | €231.30 | |
B | 6BY73 | 50,000 için 80,000 | 26.25 " | 15.875 " | 15.88 " | €250.58 | |
C | 6BY74 | 50,000/200,000 | 26 7 / 32 " | 15.875 " | 15.88 " | €272.83 |
Konveksiyonlu Portatif Gaz Isıtıcı
Dayton konveksiyonlu portatif gaz ısıtıcıları, havayı ısıtmak ve dolaştırmak için kullanılan akımları üretmek için konveksiyonlu ısıtma kullanır. Bu gazlı ısıtıcılar ideal olarak şantiyelerde kullanılır ve 360 derecelik ek ısıtma sağlamak için küçük bir alanın ortasına yerleştirilmiştir. Ekstra ısının gerekli olduğu bir alana rahatlıkla taşınabilir ve yere serilirler. 11-11/16 ve 15.875 inç genişliklerde mevcut olan bu portatif gazlı ısıtıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Özellikler
- Yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona dayanıklılık için galvaniz kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptirler.
- Bu gaz konveksiyonlu ısıtıcılar, ayrı bir çakmak veya kibrit gerektirmeden ısıtıcının hızlı ve kolay ateşlenmesi için eşsiz piezo ateşleyiciye sahiptir.
- Alanları 600 ila 4700 mXNUMX arasında değişen alanları ısıtma kapasitesine sahiptirler.
- Bu konveksiyonlu portatif gaz ısıtıcıları, kontrollü gaz akışı için bir regülatörle donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
Sık Sorulan Sorular
Dayton konveksiyonlu portatif gaz ısıtıcılarında hangi yakıt kullanılır?
Propan.
Bu konveksiyon ısıtıcıları nereye monte edilmelidir?
Dış duvar boyunca ve pencerelerin altına zemin seviyesinde monte edilmelidirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mantar Bariyer Kapakları ve Direk Kılıfları
- Panel Metre Aksesuarları
- Vurmalı Çalgılar
- Ahşap Delme Ucu Uzantıları
- Sequencer
- Süzme
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Doğrusal hareket
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Özel Aşındırıcılar
- HONEYWELL 2NC / 1NO Pozitif Kesme, Yavaş Harekete Geçme, BBM, Gümüş Kontaklar, Patlamaya Dayanıklı Limit Anahtarı
- BLUCHER Klozet Bükümü, 15 Derece
- OMRON STI Aktivasyon Anahtarı, Düz Aktüatör, Minyatür Dille Çalışan Güvenlik Kilit Anahtarı
- WESTWARD Duvar Ucu 3/8 İnç
- AMERICAN TORCH TIP Meme, Alümina
- COOPER B-LINE Tip 12 Premier Serisi Çift Kapılı Duvar Tipi Pano Panoları
- VESTIL GR-STC8-DI Serisi Boru Montaj Direkleri
- BUILDPRO Kelepçeleri
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tip A Küçük Rulo Dişlileri, 2080 Zincir
- WEG TDC0-Serisi Zamanlayıcı Blokları