DAYTON Davul Beşiği
stil | Model | Kapasite | tekerler | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3BA26 | 600 lb | 3" çaplı poliolefin, 2 sert, 2 döner | 31 " | 19 " | €222.17 | |
B | 3BA27 | 1000 lb | 4" çaplı poliolefin | 43 " | 19.75 " | €253.48 |
Davul Beşiği
Dayton tambur kızakları, 30- / 55 galonluk varilleri taşımak, konumlandırmak ve dağıtmak için kullanılır. Bu üniteler, 1000 lb'ye kadar yükleri taşımak için kırmızı toz kaplamalı çelik konstrüksiyona ve depolama kolaylığı için geri çekilebilir sert ahşap kulplara sahiptir. İş sahası çevresinde ekstra kaldıraç ve manevra kabiliyeti sağlamak için iz bırakmayan poliolefin silindirlerle daha da entegre edilmiştir. 31 ve 43 inç uzunluklarda mevcut olan bu tambur kızaklarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elek Aksesuarları
- TIG Kaynak Çubukları
- Park Kaldırımı ve Hız Tümseği Aksesuarları
- Cam ve Seramik Matkap Uçları
- Dikenli tel
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Otomotiv Elektrik
- Otomotiv Testi
- Karbon çelik
- POST GUARD Kol Sonrası
- INA Standart Baskı Pulları
- KINGSTON VALVES 112CSS Serisi, Emniyet Ventili
- GUARDAIR Uzun Tetik, Hava Tabancaları
- WOODHEAD 130226 Serisi Buat Kapağı
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Dikey 3 Yollu Küresel Vanalar Normal Stil, SR Dişli, EPDM
- SPEARS VALVES Hortum Sistemi Yükselticiler, Soket x Mipt
- EATON Danfoss PTS5-16 Serisi Yön Kontrol Valfleri
- PHILIPS Halojen Ampuller
- TIMKEN TTCL Tipi Makaralı Rulmanlar