DAYTON Tamburlu Mikserler, 1/2 HP, 316 Paslanmaz Çelik
stil | Model | HP | Maks. RPM | Mil Uzunluğu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32V135 | 1/2 | 1725 | 32 " | Yan montaj | €974.48 | |
B | 32V123 | 1/2 | 2000 | 32 " | Bung Giriyor | €1,211.66 | |
C | 32V136 | 1/2 | 1725 | 29 " | Bung Giriyor | €1,054.02 | |
D | 32V124 | 1 / 4, 1 / 2'e | 2000 | 32 " | Bung Giriyor | €919.97 |
Tamburlu Mikserler, 1/2 HP, 316 Paslanmaz Çelik
Dayton tamburlu karıştırıcılar, bir tankın içeriğini karıştırmak ve homojen bir karışım oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Düşük viskoziteli sıvıları karıştırmak için uygundurlar. Suda, hafif yağlarda ve şuruplarda düşük konsantrasyonlarda katıları çözerler. Bu tambur karıştırıcılar, karıştırma için ayarlanabilir bir şafta sahiptir ve başka bir tamburun kafasına kolayca monte edilir. Tapa girişli ve yandan monteli tamburlu mikser varyantları arasında seçim yapın, şu adreste mevcuttur: Raptor Supplies..
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Uyarı ve İşaret Işıkları
- Sesli Sinyal Cihazları
- Lastik Rafları
- Fan Coil Termostatları
- Test Kurşun Tel
- Pompa Kontrolleri
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Vanalar
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- SOLA/HEVI-DUTY 48VDC, DC Güç Kaynağı
- WESCO Davul Sapanlar
- WEILER 1/2 "Tek Spiral Fırça, Karbon Çelik
- JAMCO UM Serisi, Tezgah
- APPROVED VENDOR Kuşgözü Yay Geçmeli, Yük Derecelendirmesiz
- VULCAN HART Kontrol kutusu
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Montaj 11-1/4 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E70M, Elastomerik Kaplinler
- WINSMITH SE Hız Düşürücü Tork Kolu Montaj Kitleri