DAYTON Davul Kamyonu
stil | Model | Toplam yükseklik | Renk | Davul Kapasitesi | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Bitiş | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30YP18 | 37 " | - | 55 gal. | 26.25 " | - | Elektrostatik toz boyalı | - | 1000 lb | €793.80 | |
B | 34D651 | 55.25 " | Gümüş | 30 ila 85 gal. | 25 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | Elektrostatik toz boyalı | Çift ve Eğimli | 1000 lb | €955.38 | |
B | 34D652 | 55.25 " | Gümüş | 30 ila 85 gal. | 25 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | Elektrostatik toz boyalı | Çift ve Eğimli | 1000 lb | €728.54 | |
C | 34D649 | 56.5 " | Kırmızı | 55 gal. | 23.5 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | toz Boya | Çift | 1000 lb | €519.41 | |
D | 34D665 | 57.5 " | Kırmızı | 55 gal. | 23.75 " | Poliolefin | toz Boya | Çift | 1000 lb | €465.05 | |
B | 34D654 | 58 " | Gümüş | 30 ila 85 gal. | 28 " | Pnömatik | Elektrostatik toz boyalı | Çift ve Eğimli | 700 lb | €864.02 | |
B | 34D653 | 58 " | Gümüş | 30 ila 85 gal. | 28 " | Pnömatik | Elektrostatik toz boyalı | Çift ve Eğimli | 700 lb | €1,249.16 | |
E | 34D647 | 59 " | Kırmızı | 55 gal. | 24 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | toz Boya | Çift ve Eğimli | 1000 lb | €433.93 | |
F | 34D646 | 59.5 " | Kırmızı | 55 gal. | 23.5ft. | Kauçuk Dökme Demir Göbek Üzeri Kalıp | toz Boya | Çift | 1000 lb | €383.22 |
Davul Kamyon
Dayton varil kamyonları, polietilen / çelik / fiber varillerin (maks. 85 galon) paletlere yüklenmesi, boşaltılması ve taşınması için tasarlanmıştır. Bu kamyonlar, kolay manevra kabiliyeti için kenarlı tamburları ve poliüretan tekerlekleri ve ruletleri güvenli bir şekilde tutmak için yaylı kelepçelere sahiptir. Belirli modellerde, fiziksel eforu azaltmak ve tamburları hareket ettirirken kamyonları dik konumda tutmak için pnömatik tekerleklere sahip arkaya eğimli alüminyum çerçeveler bulunur. Ayrıca tamburları çerçeveye sabitlemek için bir zil kancası ile entegre edilmiştir. 700 ve 1000 lb yük kapasitelerinde bulunan bu tamburlu kamyonların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Küresel Vana Bağlantı Adaptörleri
- Zemin Zımpara Aksesuarları
- Pervaneler
- Toprak Öğütücüler Aksesuarları
- Tambur Silindirleri
- El Aleti Kitleri
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Veri kaydı
- Kutular
- CONDOR Geri vites alarmı
- APPROVED VENDOR Streç Sarma Dispenseri
- MAXXIMA Stop / turn / tail 6 Led Kırmızı
- DIXON Kuru Gaz Adaptörleri
- WRIGHT TOOL 3/4 İnç Sürücü 12 Noktalı Derin Darbeli Soketler
- DAYTON Kit, Akış Vanaları
- INGERSOLL-RAND Havalı Kalem Öğütücüler
- DAYTON Yük Zincirleri
- FANTECH 5BDD Serisi Downblast Fan Kabukları
- TIMKEN Bölünmüş Silindirik Makaralı Rulman Ağır Seri Standart Plummer Blok