DAYTON Kanal Üfleyiciler, 24 İnç
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 1.75-In. SP | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV82 | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,397.21 | |
A | 7H484 | 11,070 | 1225 | 12,144 | 10,671 | 10,245 | 9804 | 9345 | 14.5-13.1 / 6.6 | €6,890.85 | |
A | 7H482 | 7384 | 903 | 8952 | 6756 | 5889 | - | - | 6.1-5.5 / 2.8 | €6,502.07 | |
A | 7H483 | 8936 | 1034 | 10,250 | 8421 | 7881 | 7219 | 6268 | 9.2-8.3 / 4.2 | €6,805.93 |
Kanal Üfleyiciler, 24 İnç
Dayton 24 inç kanal üfleyiciler, endüstriyel ve ticari alanlarda temiz hava sağlar ve emme ve egzoz sistemlerinde, tamamlama hava sistemlerinde ve dönüş sistemlerinde kullanım için idealdir. Galvanizli çelik konstrüksiyon ve alüminyum tekerlek (arkaya eğimli), yüksek basınçlı emiş işlemlerinde son derece düşük ses seviyeleri sunar. Gelişmiş hizmet sunan yeniden yağlanabilir yastık blok yataklara ve ayrıca hizmet ömrünü uzatmak için yatak ve motor kapaklarına sahiptirler. Hızlı dahili bileşen erişimi sağlamak için her iki tarafta paneller bulunur. 2, 3 ve 5 HP güç değerlerinde mevcut olan bu santrifüj kanal üfleyicileri geniş bir kanal yelpazesinden seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapalı Çöp Kovaları
- Pistonlu Hava Kompresörü / Vakum Pompası
- Pipetleyiciler
- Hava Muslukları
- Kapı Rampaları
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Endekslenebilir Araçlar
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Asfalt Testi
- WESTWARD Araç Standı, Otomatik Yükselen
- ENPAC Stinger Snap-Up Dökülme Berm
- ADVANCE TABCO Prestige Underbar Eviye Ünitesi
- ALLEGRO SAFETY dirsekler
- DIXON Duvar Flanşları
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Orta Direkler
- APPLETON ELECTRIC Konveyör Bant Hizalama Anahtarları
- HUB CITY HERA Serisi Dişli Tahrik Nema C Flanş Adaptör Kitleri
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-D Stili, 826 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- GROVE GEAR NH Serisi, H-H1 Stili, 818 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler