DAYTON Kanal Üfleyiciler
stil | Model | Mil Dia. | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Boşaltma Genişliği (In.) | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Muhafaza Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C106 | 1-3 / 16 " | 9 | 7.5 | 15 5 / 8 " | 5.875 " | 24.375 " | 23.875 " | 7.5 " | €2,188.44 | |
A | 3C107 | 1-7 / 16 " | 11 | 9-1 / 16 | 19 1 / 8 " | 7" | 29.75 " | 28.625 " | 9 1 / 16 " | €2,835.46 | |
A | 3C108 | 1-11 / 16 " | 13 | 10.5 | 22 5 / 8 " | 8 5 / 16 " | 35.125 " | 33.437 " | 10.5 " | €2,968.14 |
Kanal Üfleyiciler
Dayton kanal üfleyiciler, soğutma, kurutma, pnömatik taşıma ve gaz boşaltma uygulamaları için idealdir. Bu üfleyiciler, hava koşullarına dayanıklı tahrik kapaklarına sahiptir ve her dönüşte 8 boşaltma konumu ve 6 montaj noktası içerir. Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için gri fırınlanmış polyester epoksi kaplama ile kaplanmış çelik gövdeye ve düşük dönme sürtünmesi için bilyalı rulmanlara sahiptirler. Bu üfleyiciler, 104 derece F'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanabilir ve 23.875, 28.625 ve 33.437 inç muhafaza uzunluklarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Metal İmalat Makine Aksesuarları
- Azaltılmış Shank Matkap Uçları
- Zımpara El Pedleri
- Kancanın Altında Palet Kaldırıcılar
- NEMA Manyetik Kontaktörler
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Aracı Holding
- Marşlar ve Kontaktörler
- Özel Isıtıcılar
- RUD CHAIN Ekskavatör Kancası
- 3M Kırmızı Parlatma Pedi
- GOULD & GOODRICH INC. Garnizon Kemeri, Çıkarılabilir Toka
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Arka Kapak Geçmeli
- WILKERSON Yağlayıcı Haznesi
- HONEYWELL Damper Aktüatörleri
- BANJO FITTINGS Flanş Contası, FKM
- USA SEALING Kelebek Vana, 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
- SOUTHWIRE COMPANY Voltaj dedektörü
- PORT-A-COOL Evaporatif Soğutucu Pedler