DAYTON Kanallı Evaporatif Soğutucular
stil | Model | Motor gücü | Hava akımı | Amper | genişlik | Bıçak Çapı | derinlik | Deşarj | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RNR2 | 1 | Cfm 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 43 " | Yan | 32.25 " | €1,511.97 | |
A | 4RNR1 | 1 | Cfm 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 43 " | Aşağı | 32.25 " | €1,511.97 | |
A | 4RNP6 | 1 | Cfm 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | Aşağı | 32.25 " | €1,830.79 | |
A | 4RNP7 | 1 | Cfm 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | Yan | 32.25 " | €1,703.05 | |
B | 4RNP1 | 1/2 | Cfm 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | Aşağı | 35.25 " | €965.71 | |
C | 4RNP4 | 1/2 | Cfm 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | Yan | 35.25 " | €910.06 | |
B | 4RNP2 | 1/3 | Cfm 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | Aşağı | 28.25 " | €1,825.02 | |
C | 4RNP5 | 1/3 | Cfm 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | Yan | 28.25 " | €1,712.46 | |
B | 4RNN9 | 3/4 | Cfm 6800 | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | Aşağı | 42.25 " | €2,435.08 | |
C | 4RNP3 | 3/4 | Cfm 6800 | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | Yan | 42.25 " | €2,435.08 | |
A | 4RNP9 | 3/4 | Cfm 4800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | Yan | 27.25 " | €1,005.17 | |
A | 4RNP8 | 3/4 | Cfm 4800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | Aşağı | 27.25 " | €1,351.88 |
Kanallı Evaporatif Soğutucular
Dayton kanallı evaporatif soğutucular, havayı nemli filtrelerden geçirerek soğutmak için tasarlanmıştır. Bu soğutucular, 6800 cfm'ye kadar akış hızları sağlar ve soğutma için hava çekmek için çoklu girişlerle donatılmıştır. Açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için boyalı kaplamaya ve 1400 sq.ft soğutma kapasitesine sahiptirler. Bu soğutucular 28, 34, 37 ve 42 inç genişliklerde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Wrot ve Dökme Bakır Boru Bağlantı Elemanları
- Akülü Tornavidalar
- Antistatik Bilek Kayışları
- Konut Duvar ve Tavan Egzoz Fanları
- Şaft ve Basamak Plakası Adaptörleri
- Mağaza Mobilyaları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Yatak
- Labware'in
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- HEATHROW SCIENTIFIC Kan toplama tepsisi için ek
- MARLBORO Askı Menteşesi
- BRADY Boru İşaretleyici, Hidrolik Besleme
- WESCO CP3 Ekonomi Palet Kamyonu
- EXTRACT-ALL Filtreleme Kabini Vantilatörü
- KERN AND SOHN Sayma Sistemleri
- NORTH AMERICAN Kanama Kontrol Kiti, Bileşen Sayısı 90
- EATON Danfoss CV3-10/CV13-10 Serisi Çek Valfler
- ALL MATERIAL HANDLING Alaşımlı Döner Kancalar İçin Mandal Setleri
- TB WOODS Tip 5050 Konik Kilit Burçları