DAYTON Elektrikli Zincirli Vinçler, Kırmızı, Yük Freni
stil | Model | Kaldırma Hızı | Amper @ Düşük Volt | Fren | Yükleme kapasitesi | Min. Kancalar arasında | Motor gücü | yemek | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GXH6 | 8 FPM | 16 | Yük | 4000 lb | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | 4000 lb | €4,625.38 | |
B | 2XY33 | 8 FPM | 10.0 | Elektrikli Disk Motoru | 2000 lb | 22.437 " | 0.66 | 1 | 2000 lb | €4,048.30 | |
C | 4GU71 | 8 FPM | 3.0 | Elektrikli Disk Motoru | 500 lb | 16 " | 0.16 | 1 | 500 lb | €2,341.15 | |
D | 4ZY98 | 8 FPM | 3.0 | Elektrikli Disk Motoru | 800 lb | 16.75 " | 0.2 | 1 | 800 lb | €1,386.53 | |
E | 2GXG9 | 16 FPM | 10 | Yük | 1000 lb | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | 1000 lb | €3,588.95 | |
F | 2GXH3 | 16 FPM | 16 | Yük | 2000 lb | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | 2000 lb | €4,760.18 | |
E | 2XY32 | 16 FPM | 10.0 | Elektrikli Disk Motoru | 1000 lb | 19 " | 0.66 | 1 | 1000 lb | €3,122.36 | |
G | 4GU70 | 16 FPM | 3.0 | Elektrikli Disk Motoru | 300 lb | 14.5 " | 0.16 | 1 | 300 lb | €3,193.64 |
Elektrikli Zincirli Vinçler, Kırmızı, Yük Freni
Dayton elektrikli zincirli vinçler, zincir tamburları içerir ve 10 feet'e kadar olan yükleri kaldırma işlemini kolaylaştırmak için elektrik kullanır. Bu vinçler, yükleri istenen yüksekliğe kaldırmak ve ünitelerin ağırlık kaldırma kapasitesine bağlı olarak frekans ayarını yapmak için bir kaldırma motoru kullanır. Entegre fren sistemi, yükleri bir yerden diğerine kaldırmak / indirmek veya taşımak için zincirin güvenli bir şekilde dönmesini sağlar. 4000 lb'ye kadar yük kapasitelerinde mevcut olan bu zincirli vinçlerin geniş yelpazesi arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pileli Hava Filtreleri
- Hava Aracı Aksesuarları
- Kapı Kilit Plakaları
- Özel Anahtarlar
- Güç Soketleri
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Toplu Test
- Endekslenebilir Araçlar
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Kaynak Temizleme
- CASH VALVE Paslanmaz Çelik Ayarlanabilir Geri Basınç Tahliye Vanası
- GUARDAIR İç Filtre
- VULCAN HART Kapı contası
- NOTRAX Pano Paspasları Sınıf 1 Endüstriyel Paspaslar
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Fitting Gri T, Soket x Soket x FBSP
- MAGLINER Taşıma Tertibatları
- KEN-TOOL Yağlar
- TENSABARRIER Geri Çekilebilir Bantlı Bariyerler
- SMC VALVES Zzm Serisi Manifold Ünitesi
- WEG Tefc Üç Fazlı Sol Yönlü Testere Çardak Motorları