DAYTON Elektrikli Kancalı Zincirli Vinçler, 15 Feet Kaldırma
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Amper @ Düşük Volt | Kapasite | Min. Kancalar arasında | Motor gücü | yemek | Sınıflandırma | Konut Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTC9 | 300 lb | 3.0 | 300 lb | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | €1,288.23 | |
B | 2GTD2 | 500 lb | 3.0 | 500 lb | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | €2,341.15 | |
B | 2GTD4 | 800 lb | 3.0 | 800 lb | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | €1,756.47 | |
C | 2GTD6 | 1000 lb | 10.0 | 1000 lb | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | €3,759.51 | |
C | 2GXH1 | 1000 lb | 10 | 1000 lb | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32 " | €3,804.14 | |
D | 2GTD8 | 2000 lb | 10.0 | 2000 lb | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | €3,711.28 | |
E | 2GXH4 | 2000 lb | 16 | 2000 lb | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64 " | €3,828.54 | |
F | 2GXH7 | 4000 lb | 16 | 4000 lb | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64 " | €4,901.15 |
Elektrikli Kancalı Zincirli Vinçler, 15 Feet Kaldırma
Dayton 15 ft. elektrikli zincirli vinçler, zincirlerle sarılmış tamburlar yardımıyla yüklerin daha hızlı kaldırılması/indirilmesi için idealdir. Bu 15 fitlik vinçlerde, vinç hızını kaldırmak/indirmek ve hızlandırmak/yavaşlatmak için bir elektrik motoru ve asılı kumanda bulunur. Bu elektrikli vinçler, termal koruma sağlar ve çelik haddelenmiş bir kirişe monte edilir. Elektromanyetik frenlerle entegre oldukları için kaldırma sırasında yükün düşmesini engellerler. 300, 500, 800, 1000, 2000 ve 4000 lb yük kapasitelerinde mevcut olan bu elektrikli zincirli vinçlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yelpaze Çerçeveleri
- U Şeklinde Floresan Lambalar
- High Bay Floresan Armatürler
- Kaynak Alanları
- Hidrolik Su Pompaları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Halı Alet Setleri
- Tutkallar ve Çimentolar
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Tumbler ve Medya
- SHEPHERD CASTER 60mm Dişli Mil Montajı
- SPEEDAIRE Hava Cırcır Anahtarları, 10 İnç Uzunluk
- TAPCO İşaret Parantez U kanalı
- ASHLAND CONVEYOR Dişli Silindir
- SPEAKMAN Chelsea Koleksiyon Serisi
- DIXON Hat İçi Akış Kontrol Vanaları
- PETERSEN PRODUCTS Yüksek Basınç Kepi
- LINN GEAR Konik Kilit Serisi Dişliler, 80 Zincir
- BALDOR / DODGE SCED, Geniş Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Redüktörler Ayrı Girişli, Boyut 17